Bušilice i štemalice
Category Bušilice i štemalice
Električna vibraciona bušilica EDI 13-K
Snaga - 650 W
Klasa zaštite - II
Masa - 1,65 kg
Broj obrtaja bez opterećenja - 0-2.800 o/min
Broj udara bez opterećenja - 0-44.800 min
Elektro pneumatski čekić MH 11 XE
Ulazna snaga - 1.700 W
Izlazna snaga - 920 W
Klasa zaštite - II
Dužina - 4 m
Masa - 11,4 kg
Prihvat alata - SDS-max
Učinak štemanja - 1.100 kg/h
Dimenzije D x V - 680 x 240 mm
Maksimalna snaga udara - 23 J
Min/max broj udara - 900-1.700 min
Elektro pneumatski čekić-bušilica ERHD 24-MLS
Masa - 2,9 kg
Snaga - 800 W
Klasa zaštite - II
Dužina kabla - 4 m
Prihvat alata - SDS-PLUS
Snaga pojedinačnog udara - 2.4J
Broj udara bez opterećenja - 4.000 min
Broj obrtaja bez opterećenja - 1.250 o/min
SDS plus adapter + futer za cilindrične burgije
SDS adapter i futer za cilindrične burgije, lako se montira i obezbeđuje čvrst prihvat i stabilno bušenje.
Električna bušilica BM 13-XE, u kartonu
Univerzalna električna bušilica 13mm, 600 W. Vibraciona bušilica karakteristična po svom brzom bušenju i dugom radnom veku. Višenamenska upotreba.
Uz bušilicu dolazi pomoćna ručka sa graničnikom za bušenje.
Elektro pneumatski čekić-bušilica H 8-28 CLASSIC
Masa - 2,9 kg
Snaga - 800 W
Klasa zaštite - II
Dužina kabla - 4 m
Snaga pojedinačnog udara - 3,2 J
Prihvat alata - SDS-PLUS
Broj udara bez opterećenja - 4.000 min
Broj obrtaja bez opterećenja -1.250 o/min
Elektro-pneumatski čekić MH 5-V CLASSIC
Masa - 5 kg
Dužina kabla - 4 m
Ulazna snaga - 1.050 W
Prihvat alata - SDS-max
Snaga udara - 7,5 J
Elektro pneumatski čekić-bušilica BMH40 BASIC
Čekić bušilica i čekić za struganje sa SDS max prihvatom.
Robusno i lagano kućište prenosa je napravljeno od livenog magnezijuma sa mehanizmom protiv vibracija, što obebeđuje udoban rad, bez umaranja ruku.
Ovakvo kućište obezbeđuje optimalno odvođenje toplote u teškim građevinskim uslovima.
Električna vibraciona bušilica ESB 65-13K CLASSIC
Snaga - 650 W
Klasa zaštite - II
Masa - 1,65 kg
Vibracije - 22 m/s²
Broj obrtaja bez opterećenja - 0-2.800 o/min
Broj udara bez opterećenja - 0-44.800 min
Max prečnik bušenja u betonu - 13 mm
Max prečnik bušenja u drvetu - 25 mm
Max prečnik bušenja u metalu - 10 mm
Elektro pneumatski čekić-bušilica EL-H26-MLS CLASSIC
Ulazna snaga - 850 W
Masa - 2,8 kg
Klasa zaštite - II
Dužina kabla - 2.5 m
Prihvat alata - SDS-plus
Snaga pojedinačnog udara - 2,5 J
Broj obrtaja bez opterećenja - 0-5140 min-1
Max prečnik bušenja u betonu - 26 mm
Maksimalni prečnik bušenja otvora (cigla,blok) - 68 mm