Elektro-pneumatski čekić MH 5-V CLASSIC

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Masa - 5 kg

Dužina kabla - 4 m

Ulazna snaga - 1.050 W

Prihvat alata - SDS-max

Snaga udara - 7,5 J

Dokumenta
Šifra proizvoda: 5717028011
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

Elektro-pneumatski čekić sa kontrolom vibracija koji ima izuzetan odnos snage i mase - 7,5 J udarne snage na masi od samo 5 kg. Zamena sekača i špiceva je laka i ne zahteva upotrebu dodatnih alata. SDS-max prihvat omogućava maksimalni prenos sile. Moguće je zaključavanje alata u više položaja, gde korisnik bira najbolji ugao sekača za udoban rad. Pored toga, mašina ima i dodatnu ručku koja je obrtna za 360°. Drška alata je gumirana i ergonomskog oblika, za maksimalnu udobnost pri dugotrajnom štemovanju.

Obim isporuke:

  • Elektro-pneumatski čekić CH 5-SE

 

Tehnički podaci
Br. art. 5717028011
Voltaža 230 V/AC
Ulazna snaga 1050W
Energija udara 7,5 J
Dužina kabla 4m
Prihvat alata SDS-max
Masa 5 kg
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

Elektro-pneumatski čekić sa kontrolom vibracija koji ima izuzetan odnos snage i mase - 7,5 J udarne snage na masi od samo 5 kg. Zamena sekača i špiceva je laka i ne zahteva upotrebu dodatnih alata. SDS-max prihvat omogućava maksimalni prenos sile. Moguće je zaključavanje alata u više položaja, gde korisnik bira najbolji ugao sekača za udoban rad. Pored toga, mašina ima i dodatnu ručku koja je obrtna za 360°. Drška alata je gumirana i ergonomskog oblika, za maksimalnu udobnost pri dugotrajnom štemovanju.

Obim isporuke:

  • Elektro-pneumatski čekić CH 5-SE

 

Tehnički podaci
Br. art. 5717028011
Voltaža 230 V/AC
Ulazna snaga 1050W
Energija udara 7,5 J
Dužina kabla 4m
Prihvat alata SDS-max
Masa 5 kg