Sijalice fara - Fukuyama - 24V
Category Sijalice fara - Fukuyama - 24V
FUKUYAMA Sijalica H7-24V
Halogene sijalice fara sa jednim vlaknom.
Snaga: 70W.
Način Eksploatacije: standard.
Pakovanje: 1 kom. i 20 kom.
2 različitih veličina
Vidi sve
FUKUYAMA Sijalica H4 - 24V 75/70W - P43T
Halogene sijalice fara sa dva vlakna. Snaga: 75/70W
Pakovanje: 1 kom i 20 kom.
2 različitih veličina
Vidi sve
Sijalica H3 Fukuyama 24V
57208122
Halogene sijalice fara sa jednim vlaknom.
Dolaze u dve varijante: 12V za putnička vozila i 24V za teretna vozila.
Sijalice fara - Fukuyama - 24V
Nedavno pregledani proizvodi