Zavarivačka automatska maska Truecolor 2

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Automatska zavarivačka maska izrađena od poliamidnog materijala visoke otpornosti, izdržljivosti i otpornosti na okolnu sredinu.

TRUECOLOR tehnologija omogućava prepoznavanje stvarnih boja prilikom zavarivanja i brušenja. Zahvaljujući TRUECOLOR senzoru, konture zavarivačkog luka su jasnije vidljive i lako je uočljivo svako površinsko oštećenje metala.

Podešavanje zatamnjenja DIN 5–8/9–13 vrši se posredstvom potenciometra na spoljnoj strani maske, uz dodatnu opciju izbora brušenja. Podešavanje osetljivosti senzora kao i vremenski interval brzine senzora osvetljenja (otvaranja) vrši se na spoljašnjem delu.

Napajanje solarne ćelije plus litijumska baterija.

Korisnik može izvršiti proveru ispravnosti senzora pritiskom na taster ''TEST''.

Poseduje opciju prikaza prazne baterije.

Dokumenta
Šifra proizvoda: 0984700654
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

 

Tehničke karakteristike
Vidno polje 100×60 mm
DIN podešavanje 5–8 / 9–13
Optička klasa 1/1/1/1
UV/IR zaštita Nivo 16
Senzor 4 optička senzora
Osetljivost Podešavanje sa spoljne strane
Brzina senzora zatamnjenja 1/25.000 s
Brzina senzora osvetljenja 0,2 s – 1 s zavisno od podešavanja
Napajanje Solarne ćelije + litijumska baterija CR2450
Paljenje/gašenje Automatsko
Radna temperatura -10°C do +55°C
Standard EN175, EN379, EN166
Materijal Visoko otporni Poliamid

 

Tehničke karakteristike
Vidno polje 100×60 mm
DIN podešavanje 5–8 / 9–13
Optička klasa 1/1/1/1
UV/IR zaštita Nivo 16
Senzor 4 optička senzora
Osetljivost Podešavanje sa spoljne strane
Brzina senzora zatamnjenja 1/25.000 s
Brzina senzora osvetljenja 0,2 s – 1 s zavisno od podešavanja
Napajanje Solarne ćelije + litijumska baterija CR2450
Paljenje/gašenje Automatsko
Radna temperatura -10°C do +55°C
Standard EN175, EN379, EN166
Materijal Visoko otporni Poliamid