Rotacioni laseri

Category Rotacioni laseri

Učitavanje
View as Mreža Lista
Sortiraj
Filteri

Prijemnik za laser RL5-14

5709300451

 

Laserski prijemnik visokog kvaliteta sa milimetarskim prikazom za rotacioni laser.

 

requestavailability.successmessage

Rotacioni laser RL5-14

5709300305

 

Opseg merenja 600m

Specijalno dizajniran i koncipiran za upotrebu u spoljašnjem i unutrašnjem prostoru.

Za radove u horizontalnoj i vertikalnoj ravni.
Automatsko nivelisanje u roku od nekoliko sekundi.
Kontrola laserskog zraka daljinskim uređajem.
Preciznost po dužini 0,75 mm / 10 m

Klasa zaštite IP 67
Kompletna zaštita od vode i prašine

requestavailability.successmessage

Rotacioni laser RL5-14+prijemnik+stativ+niv letva

LASERSET2025

 

Komplet za precizno nivelisanje na gradilištu.

Rotacioni laser RL5-14 sa dometom do 600 m, prijemnik sa dvostranim displejem, teleskopski stativ (max. visina 269 cm) i nivelaciona letva (max. dužina 242 cm).

Profesionalna tačnost, robusna zaštita IP67 i potpuna spremnost za terenske uslove.

requestavailability.successmessage

Stativ za laser RL5-14, L95-269 cm

0714649303

 

Teleskopski stativ za rotacioni laser, L 269cm.

 

requestavailability.successmessage

Teleskopska nivelaciona letva za laser RL5-14

071464425

 

Teleskopska nivelaciona letva za rotacioni laser, L242cm.

 

requestavailability.successmessage

Rotacioni laseri