Rukavice za zaštitu od prosecanja

Category Rukavice za zaštitu od prosecanja

Učitavanje
View as Mreža Lista
Sortiraj
Filteri

Rukavice za zaštitu od prosecanja,W-130 (B)

 

Ocena 4 X 4 2 B

 

  • Univerzalne, fleksibilne rukavice sa savršenim komforom pri nošenju
  • Sofiflex premaz: odličan hvat zahvaljujući specijalnom nitrilnom premazu
  • 18-gouge tkanje: velika fleksibilnost i preciznost pri radu.
  • Prijateljske prema koži, sertifikovane prema Oeka-TEX Standard 100

 

 Vodič za izbor veličina

requestavailability.successmessage

Rukavice protiv prosecanja TIGERFLEX W-250(C)

 

Ocena 4 X 4 3 C

 

  • Tigerflex premaz: dobar hvat i otpornost na habanje
  • Ojačanje u pregibu palca
  • 18-gauge tkanje od HPPE, staklenih vlakana, najlona i spandeksa
  • Pogodne za rad na ekranima osetljivim na dodir

 

 Vodič za izbor veličina

requestavailability.successmessage

Rukavice za zaštitu od prosecanja, W-170(B)

 

Ocena 4 X 4 2 B

 

  • 13-gauge tkanje sa visokim sadržajem Dyneema i spandeksa 
  • Osećaj hlađenja i visoka udobnost PU premaz za prozračnost
  • Zamena za model W-110

 

 Vodič za izbor veličina

requestavailability.successmessage

Rukavice protiv prosecanja W-320(D) ESD

 

Ocena 4 X 4 2 D

 

  • Idealna višenamenska zaštita rukavica sa visokim komforom i zaštitom od prosecanja.
  • 15-gouge tkanje od polierilena (PE), karbonskih vlakana, najlona i spandeksa.
  • Bez staklenih i čeličnih vlakana, što smanjuje iritaciju kože
  • ESD funkcija prema EN 16350, pruža zaštitu od elektrostatičkog pražnjenja.
  • Kompatibilne sa ekranima osetljivim na dodir (Touchsreen kompatibilnost).
  • Ojačanje u pregibu palca za dodatnu otpornost.

 

 Vodič za izbor veličina

requestavailability.successmessage

Rukavice protiv prosecanja TIGERFLEX W-520(F)

 

Ocena 4 X 4 2 F

 

  • Maksimalna zaštita od prosecanja
  • Specijalni Tigerflex premaz: odličan hvat i mehanička otpornost 
  • Pojačanje u pregibu palca
  • Pogodne za rad na ekranima osetljivim na dodir
  • 18-gauge tkanje od HPPE, staklenih vlakana, čelika, poliestera, najlona i spondeksa
  • Zamena za model W-500

 

 Vodič za izbor veličina

requestavailability.successmessage

Rukavice za zaštitu od prosecanja,W-160 (B)

 

Ocena 3 X 4 2 B

 

  • 18-gauge tkanje od polipropilena, najlona i spandeksa 
  • Odličan odnos cene i kvaliteta
  • Udobne zahvaljujući prozračnom PU premazu
  • Visoka fleksibilnost i preciznost prstiju
  • Zamena za model W-120 0899 4033 307-311

 

 Vodič za izbor veličina

requestavailability.successmessage

Rukavice Shield, Cut 5

 

Ocena 4 X 4 4 C

 

Meke i udobne bešavne rukavice, izrađene od sintetičkog vlakna UHMWPE (polietilen ultra visoke molekularne težine). Ova vlakna imaju zateznu čvstoću 10 - 15 puta veću od čelika, što je tajna maksimalnih parametara na habanje, prosecanje i kidanje. Dlan je presvučen tankim slojem poliuretana. 

 

 Vodič za izbor veličina

requestavailability.successmessage

Zaštitne rukavice, Nitril, CUT F

Ocena 4 X 4 3 F

 

Zaštitne rukavice sa najvišim F nivoom otpornosti na prosecanje pružaju pouzdan prihvat i u masnoj sredini. Polietilenska osnova i nitrilni premaz otporan na ulja i habanje omogućavaju siguran hvat pri radu sa podmazanim delovima. Namenjene su za metaloprerađivačku industriju, obradu i sečenje lima, rukovanje uljnim i masnim delovima, održavanje mašina i montažu.

requestavailability.successmessage

Zaštitne rukavice, PU, CUT F

Ocena 4 X 4 3 F

 

Zaštitne rukavice sa najvišim F nivoom otpornosti na prosecanje pružaju izuzetnu preciznost i osećaj u prstima. Polietilenska osnova i tanak poliuretanski premaz omogućavaju siguran prihvat i rad sa sitnim delovima u suvim uslovima. Namenjene su za obradu lima, montažu, staklarstvo, rukovanje oštrim ivicama i komponentama, kao i automobilsku industriju.

requestavailability.successmessage

Rukavice za zaštitu od prosecanja: Tehnologija polimera za ekstremna mehanička opterećenja

Eliminacija zastoja uzrokovanih povredama na radu

(PAS Framework: Problem-Agitation-Solution) Manipulacija oštrim limovima, staklenim oknima ili zauljenim mašinskim delovima nosi visok rizik od laceracija koje dovode do bolovanja i zastoja u proizvodnji. Standardne kožne ili pamučne rukavice ne pružaju adekvatan otpor sili sečiva, ugrožavajući bezbednost operatera i usklađenost sa zakonskim normama. Wurth program rukavica protiv prosecanja koristi napredna HPPE i staklena vlakna kako bi obezbedio nivoe zaštite od C do F (prema EN 388), garantujući kontinuitet rada bez kompromisa na preciznosti hvata.

Struktura vlakana i klasifikacija otpornosti po EN 388

  • HPPE i UHMWPE Matrica: Osnova većine modela (poput Shield Cut 5) izrađena je od polietilena ultra visoke molekularne težine, koji pruža zateznu čvrstoću 10-15 puta veću od čelika, drastično produžavajući vek trajanja rukavice.

  • Finoća pletiva (Gauge 13 vs 18): Modeli kao što su Tigerflex W-250(C) koriste 18-gauge tehnologiju (gušće pletenje), omogućavajući rukovanje sitnim delovima i ekranima osetljivim na dodir bez skidanja zaštitne opreme.

  • Hibridna ojačanja: Integracija čeličnih vlakana u predivo (kod modela W-520(F)) podiže nivo zaštite na maksimum (Nivo F - TDM test > 30 Njutna), neophodan za direktan kontakt sa oštrim ivicama teškog metala.

  • ESD Funkcionalnost: Za elektronsku industriju, model W-320(D) integriše karbonska vlakna radi sprečavanja elektrostatičkog pražnjenja (EN 16350), štiteći osetljive komponente tokom montaže.

Matrica za izbor modela prema industrijskom riziku

Pravilan izbor rukavice zavisi od balansa između potrebnog nivoa zaštite (Cut Level) i neophodne taktilnosti (dexterity).

  • Za ekstremne uslove (Staklarstvo, reciklaža metala): Preporučujemo Tigerflex W-520(F) ili Shield Cut 5. Ovi modeli nude maksimalni otpor na proboj i sečenje, idealni za manipulaciju teškim teretima oštrih ivica.

  • Za preciznu montažu (Auto-industrija, bela tehnika): Fokusirajte se na Tigerflex W-250(C) ili W-130(B). Ovi modeli pružaju srednji nivo zaštite uz maksimalnu fleksibilnost prstiju i "second skin" osećaj zahvaljujući Sofiflex ili PU premazu.

  • Za rad sa elektronikom: Neophodan je W-320(D) ESD model koji sprečava oštećenje osetljivih ploča statičkim elektricitetom uz istovremenu mehaničku zaštitu nivoa D.

Integracija u sistem lične zaštitne opreme (PPE)

Sveobuhvatna zaštita radnika zahteva kompatibilnost opreme. Uz rukavice protiv prosecanja, bezbednosni protokoli često nalažu:

📂 Srodne pod-kategorije: 👉 Za termičku obradu metala gde postoji rizik od toplote, pogledajte: Kožne i varilačke rukavice. 👉 Za rad sa hemikalijama i uljima bez rizika od sečenja: Nitrilne i močene rukavice.

🔄 Cross-Sell (Kompletirajte opremu): 👉 Profesionalci u metalopreradi uz rukavice nivoa F često poručuju i zaštitne naočare sa bočnom zaštitom radi sprečavanja povreda od metalnih opiljaka, kao i zaštitne narukavice (rukave) za zaštitu podlaktica od posekotina pri nošenju tabli lima.

Tehnička specifikacija i eksploatacija: Često postavljana pitanja

P: Kako se tumači oznaka "Cut Level F" u odnosu na stari "Cut 5"? O: "Cut 5" se odnosi na stari Coup test (rotirajuće sečivo). Nivo F je rezultat preciznijeg TDM-100 testa (ISO 13997) i označava da materijal izdržava pritisak sečiva od preko 30 Njutna pre nego što dođe do proboja. To je najviši merljivi nivo zaštite.

P: Da li pranje utiče na nivo zaštite HPPE vlakana? O: Većina Wurth rukavica protiv prosecanja (npr. Tigerflex serija) može se prati na temperaturama do 40°C bez gubitka mehaničkih svojstava, što značajno smanjuje troškove zamene u odnosu na jednokratna ili kožna rešenja.

P: Mogu li se koristiti za rad na CNC mašinama sa ekranima na dodir? O: Da, modeli poput W-250(C), W-520(F) i W-320(D) poseduju provodljiva vlakna ili premaze koji omogućavaju neometan rad na kapacitivnim ekranima industrijskih mašina i tableta.

 

Rukavice za zaštitu od prosecanja

Zatvori
Filtriraj po Obriši sve