Brend: WURTH

Rukavice Shield, Cut 5

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Ocena 4 X 4 4 C

 

Meke i udobne bešavne rukavice, izrađene od sintetičkog vlakna UHMWPE (polietilen ultra visoke molekularne težine). Ova vlakna imaju zateznu čvstoću 10 - 15 puta veću od čelika, što je tajna maksimalnih parametara na habanje, prosecanje i kidanje. Dlan je presvučen tankim slojem poliuretana. 

 

 Vodič za izbor veličina

Dokumenta
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Kategorija II
Osnova Polietilen
Premaz Poliuretan
Standard EN 388, EN ISO 21420
Ocene 4 X 4 4 C
Dodatne osobine otpornost na prosecanje
Rukavice
Materijal Poliuretan (PU), Vlakna visoke čvrstine
Namena Zaštita od prosecanja
Nivo zaštite od prosecanja Nivo C
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

Specifikacije
Kategorija II
Osnova Polietilen
Premaz Poliuretan
Standard EN 388, EN ISO 21420
Ocene 4 X 4 4 C
Dodatne osobine otpornost na prosecanje
Rukavice
Materijal Poliuretan (PU), Vlakna visoke čvrstine
Namena Zaštita od prosecanja
Nivo zaštite od prosecanja Nivo C