Elektro / baterijske / pneumatske mašine

Category Elektro / baterijske / pneumatske mašine

Učitavanje
View as Mreža Lista
Sortiraj
Filteri

Pneumatski pištolj za pop-nitne do 4,8mm, PNG 316

0703937316

 

Masa - 1,9 kg

Hod alata - 14 mm

Radni pritisak - 6,3 bar

Navojni priključak - 1/4''

Snaga na 6,3 bar - 9,41 N

Potrošnja vazduha - 113 l/min

Prečnik pop nitni - 2,4 - 4,8 mm

Min prečnik dovodnog creva - 6 mm

Max kapacitet - 3/16'' (4,8 mm) 14 mm

Zapremina kolektora (nitni) - 100 do 200

requestavailability.successmessage

Pneumatski pištolj za pop-nitne do 6,4mm, PNG 014

0703937014

 

Masa - 2,0 kg

Navojni priključak - 1/4''

Snaga na 6,3 bar - 14,82 N

Max kapacitet - 1/4'' (6,4 mm)

Prečnik pop nitni - 2,4 - 6,4 mm

Potrošnja vazduha - 113 l/min

Min prečnik dovodnog creva - 6 mm

Zapremina kolektora (nitni) - 100 do 200

requestavailability.successmessage

Pneumatska ugaona brusilica DWS 115 PLUS

07038550

 

Masa - 1,6 kg

Navojni priključak - 1/4''

Max prečnik ploče - 115 mm

Potrošnja vazduha - 113 l/min

Min prečnik dovodnog creva - 9 mm

requestavailability.successmessage

Pneumatska ugaona brusilica DWS 125 PLUS

07038560

 

Masa - 1,6 kg

Navojni priključak - 1/4''

Max prečnik ploče - 125 mm

Potrošnja vazduha - 113 l/min

Min prečnik dovodnog creva - 9 mm

requestavailability.successmessage

Pneumatska bušilica DBM 10-RL Plus

07037960

Laka ručna bušilica sa visokokvalitetnim brzosteznim futerom i promenom smera obratanja levo/desno.

Smer obrtanja promenljiv - levo/desno
Prihvat alata 1-10mm
Broj obrtaja 1.700 o/min
Potrošnja vazduha 96 l/min
Navojni dovodni priključak 1/4''
Minimalni prečnik dovodnog creva ø 9 mm

requestavailability.successmessage

Pneumatska račna DRS 1/2''

07038120

 

Masa - 1.16 kg

Prihvat alata - 1/2"

Radni pritisak - 6,3 bar

Protok vazduha - 110 l/min

Moment pritezanja - 40 Nm

Navoj za priključnu spojku - 1/4''

Minimalni prečnik creva - 9mm 

requestavailability.successmessage

Pneumatska račna DRS 3/8''

07038380

 

Masa - 0,5 kg

Prihvat alata - 3/8"

Navojni priključak - 1/4''

Moment pritezanja - 40 Nm

Radni pritisak (bar) - 6.3 bar

Potrošnja vazduha - 90 l/min

Minimalni prečnik creva - 6mm

requestavailability.successmessage

Elektro pneumatski čekić MH 11 XE

07025721

 

Ulazna snaga - 1.700 W

Izlazna snaga - 920 W

Klasa zaštite - II

Dužina  - 4 m

Masa - 11,4 kg

Prihvat alata - SDS-max

Učinak štemanja - 1.100 kg/h

Dimenzije D x V - 680 x 240 mm

Maksimalna snaga udara - 23 J

Min/max broj udara - 900-1.700 min

requestavailability.successmessage

Pneumatska ugaona brusilica DSW 22

07032310

 

Masa - 0,5 kg

Max prihvat futera - 6 mm

Broj obrtaja - 22.000 o/min

Navoj za priključnu spojku - 1/4''

Minimalni prečnik creva - 9mm

Prosečna potrošnja vazduha - 113 l/min

Dimenzije D x Š x V - 158 x 38 x 75 mm

requestavailability.successmessage

Pneumatski pištoljski odvijač DPS 1/4'

0703412

 

Masa - 1,5 kg

Dužina - 184 mm

Navojni priključak - 1/4''

Radni pritisak- 6,3 bar

Broj obrtaja - 1.800 o/min

Moment pritezanja - 10 Nm

Šestougaoni prihvat za alat - 1/4''

Min prečnik dovodnog creva - 9 mm

Šestougaoni prihvat za alat - 1/4'' E 6,3

Prosečna potrošnja vazduha - 85 l/min

requestavailability.successmessage

Pneumatski pištolj-odvijač DPS 1/4' sa regulacijom

0703439

 

Masa - 1,6 kg

Dužina - 216 mm

Navojni priključak - 1/4''

Radni pritisak - 6,3 bar

Broj obrtaja - 1.800 o/min

Šestougaoni prihvat za alat - 1/4''

Moment pritezanja - 2,2 - 10 Nm

Min prečnik dovodnog creva - 9 mm

Prosečna potrošnja vazduha - 112 l/min

Šestougaoni prihvat za umetke - 1/4'' E 6,3

requestavailability.successmessage

Pneumatski alat za zakivanje eksera DSK 1555

07035470

 

Masa - 1,09 kg

Navojni priključak - 1/4''

Dužina eksera - 15 - 54 mm

Max prečnik eksera - 1,2 mm

Min/max radni pritisak - 4,8 - 8,3 bar

Min prečnik dovodnog creva - 6 mm

Potrošnja vazduha po odaru - 1,13 l/udar

Dimenzije D x Š x V - 241 x 67 x 245 mm

Kapacitet magacina za eksere - 105 komada

requestavailability.successmessage

Pneumatski alat za zakivanje eksera DKN 3065 Combi

07035560

 

Masa - 2,9 kg

Navojni priključak - 1/4''

Pritisak vazduha - 5-8 bar

Radni pritisak - max 8,0 bar

Min prečnik dovodnog creva - 9 mm

Prosečna potrošnja vazduha - 1.609 l

Širina i dužina heftalice - 10,7 mm / 30-67 mm

Širina i dužina heftalice - 11,1 mm / 32-50 mm

Prečnik / dužina T eksera - 2,2 mm / 32-64 mm

Širina i dužina heftalice - 11,2-11,7 mm / 32-67 mm

Kapacitet magacina za eksere - 150 heftalica / 100 T eksera

requestavailability.successmessage

SDS plus adapter + futer za cilindrične burgije

0692210140

 

SDS adapter i futer za cilindrične burgije, lako se montira i obezbeđuje čvrst prihvat i stabilno bušenje.

 

 

requestavailability.successmessage

Wurth standard pripremna grupa za pneum. 1/2"

069910112

Obezbeđivanjem konstantnog protoka i pritiska vazduha, uz efikasno uklanjanje nečistoća i pravilnim zauljavanjem, postiže se duži radni vek alata uz ispoljavanje masksimalnih performansi.

requestavailability.successmessage

requestavailability.successmessage

Brza spojka muška mesing/spoljašnji navoj

 

Priključci od mesinga za pneumatske instalacije.

  • Vrlo brzo spajanje
  • Univerzalne
  • Zatvoreni spojevi, prljavština ne ulazi u sistem
  • Otporni na habanje
  • Mogu se primeniti u kombinaciji sa spojnicama limenih čeličnih cevi
  • Nema korozije.

 

3 različitih veličina
Vidi sve

requestavailability.successmessage

Wurth čelična spojka ženska, unutrašnji navoj

 

Čelične spojke, ženske

Unutrašnji navoj

Navojni priključak 1/4", 3/8", 1/2"

requestavailability.successmessage

Wurth čelična spojka ženska za crevo

Čelične spojke, ženske

Za crevo

requestavailability.successmessage

PU crevo za vazduh

 

Visoka otpornost na UV zrake

Mala elastičnost

Ne koristi se za farbanje

Visoke mehaničke čvrstoće

requestavailability.successmessage

Elektro / baterijske / pneumatske mašine