Pneumatska račna DRS 3/8''

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Masa - 0,5 kg

Prihvat alata - 3/8"

Navojni priključak - 1/4''

Moment pritezanja - 40 Nm

Radni pritisak (bar) - 6.3 bar

Potrošnja vazduha - 90 l/min

Minimalni prečnik creva - 6mm

Dokumenta
Šifra proizvoda: 07038380
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

Kompaktna pneumatska račna sa integrisanim regulatorom za podešavanje brzine. Precizno izrađeni zupčanici obezbeđuju odličnu transmisiju i dug radni vek.

Odvod vazduha se nalazi na zadnjem delu alata, udaljen od zone rada. Prekidač za promenu smera napred/nazad je uvučen, čime je onemogućena slučajna promena smera u toku rada. Male dimenzije kućišta čine ovu račnu pogodnom za korišćenje u malim prostorima.

Tehnički podaci
tip DRS 3/8"
prihvat 3/8"
moment pritezanja Nm 40
radni pritisak bar 6,3
težina kg 0,53
dužina mm 170
potrošnja vazduha l/min 90
navojni priključak R 1/4"
min. prečnik dovod. creva mm 6
br. art. 07038380
pak./ kom. 1
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

Kompaktna pneumatska račna sa integrisanim regulatorom za podešavanje brzine. Precizno izrađeni zupčanici obezbeđuju odličnu transmisiju i dug radni vek.

Odvod vazduha se nalazi na zadnjem delu alata, udaljen od zone rada. Prekidač za promenu smera napred/nazad je uvučen, čime je onemogućena slučajna promena smera u toku rada. Male dimenzije kućišta čine ovu račnu pogodnom za korišćenje u malim prostorima.

Tehnički podaci
tip DRS 3/8"
prihvat 3/8"
moment pritezanja Nm 40
radni pritisak bar 6,3
težina kg 0,53
dužina mm 170
potrošnja vazduha l/min 90
navojni priključak R 1/4"
min. prečnik dovod. creva mm 6
br. art. 07038380
pak./ kom. 1