Cargo program
Category Cargo program
Tahograf listovi kombinovani, 125 km/h-24 EC 4K
085006125
Tahografski listići za tahografe Evropske unije.
Tahograf listovi autom/elektro.125 km/h-24/2 EC 4B
085002125
Tahografski listići za tahografe Evropske unije.
Tahograf listovi kombinovani, 140-24 EC 4K
085007140
Tahografski listići za tahografe Evropske unije.
Tahograf listovi kombinovani 100 km/h-24/4EC 4K
085003100
Tahografski listići za tahografe Evropske unije.
Brzi konektor za creva, mesing
Brzi spojni element za PA creva metalni za vazdušaste instalacije.
Za poliamidna creva Ø6 do 16 mm.
Zatezna traka za osiguranje tereta, sa kukom bez ručke, 5T
Dostupni paketi:
- 1 komad
- 10 komada
Specifikacije:
- 5 tona nosivost
- Dužina 9,5 metara
- Širina trake 50 milimetara
- Crvena boja
- LC vezano 50 kN
- LC u pravoj liniji 25 kN
2 različitih veličina
Vidi sve
Zatezna traka za osiguranje tereta, sa kukom bez ručke, 5T
571392341
Zatezna traka sa špic kukom bez ručke.
Dužina: 10 metara
Širina trake: 50 mm
Boja: Crvena
Zatezna jednodelna traka za osiguranje tereta sa račnom, 0,8T; 25mm x 4m
5713923533
- Prema EN 12195-2.
- GS provereno.
- Trake od poliestera.
- Površinska zaštita metalnih delova – žuto cinkovanje
- Primena od -40ºC do +100ºC.
- Za brzo i jednostavno zatezanje.
Zatezna traka 5Tx10m, špic kuka, kratka ručka
Akcijski paketi trake za osiguranje tereta sa zatezačem.
Dostupni paketi:
- 1 komad
- 10 komada
Specifikacije trake:
- Dužina 10 metara
- Širina 50 milimetara
- Crvena boja trake
- LC ravno zatezanje 2500 daN
- STF prednaprezanje 400 daN
2 različitih veličina
Vidi sve
Zatezna traka 5Tx10m, špic kuka, duga ručka
Akcijski paketi zateznih traka za osiguravanje teretan, špic kuka, sa dugom ručkom.
Dostupni paketi:
- 1 komad
- 8 komada
Specifikacije:
- 5 tona nosivost
- Dužina 10 metara
- Širina trake 50 milimetara
- Crvena boja
- LC vezano 50 kN
- LC u pravoj liniji 25 kN
2 različitih veličina
Vidi sve
Zatezna traka za osiguranje, španer
571392210
Traka sa zatezačem - španer
- Prema EN 12195-2.
- GS provereno.
- Trake od poliestera.
- Primena od -40 do 100 stepeni celsiusa.
- Za brzo i jednostavno zatezanje.
Zatezna traka sa špic kukom, duga ručka 5t x 10 m
5713925105
- Dimenzije: dužina 10m, širina 50cm
- Dozvoljena zatezna sila – rastegnuta traka u liniji 2500daN
- Dozvoljena zatezna sila – u traci 5000 daN