Tahograf listovi automatik 180-24 EC 4B

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Tahografski listići za tahografe Evropske unije.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 085009180
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

180EC = 180km/h automatika

 

  • Dozvoljena primena na sve tahografe Evropske unije.
  • Dozvoljena primena na celom prostoru Evropske unije.
  • Izrada u skladu sa standardom DIN ISO 9001.
  • Automatske ploče mogu se elektronski proceniti.
  • Postupak duboke štampe - jasne konture.
  • Otpornost na habanje - ne dolazi do oštećenja tahografa usled nečistoće.
  • Brojevi E1 novih tipova tahografa automatski se pokazuju na dijagramskim pločama.

 

Moto-metar broj : 517.601.8001

Kienzle broj : 180-24 EC 4B

Područje primene : 

Kamioni : mali transporteri i teretnjaci.

Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Oznaka 180 EC = 180 km/h varijanta za 1 dan
Namena kamioni: mali tranporteri i teretnjaci
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

180EC = 180km/h automatika

 

  • Dozvoljena primena na sve tahografe Evropske unije.
  • Dozvoljena primena na celom prostoru Evropske unije.
  • Izrada u skladu sa standardom DIN ISO 9001.
  • Automatske ploče mogu se elektronski proceniti.
  • Postupak duboke štampe - jasne konture.
  • Otpornost na habanje - ne dolazi do oštećenja tahografa usled nečistoće.
  • Brojevi E1 novih tipova tahografa automatski se pokazuju na dijagramskim pločama.

 

Moto-metar broj : 517.601.8001

Kienzle broj : 180-24 EC 4B

Područje primene : 

Kamioni : mali transporteri i teretnjaci.

Specifikacije
Oznaka 180 EC = 180 km/h varijanta za 1 dan
Namena kamioni: mali tranporteri i teretnjaci