Baterije i punjači
Category Baterije i punjači
Starter set 2x8Ah i punjač M-Cube
Starter set obuhvata:
- M-CUBE Li-Ion bateriju 18V / 8Ah – najmoćniju i najizdržljiviju bateriju u M-CUBE porodici.
- M-CUBE punjač za 18V baterije – kompaktan, pouzdan i jednostavan za upotrebu. Omogućava efikasno i bezbedno punjenje svih M-CUBE 18V Li-Ion baterija.
Rezervna baterija 18 V / 8 Ah M-CUBE W-CONNECT
M-CUBE Li-Ion baterija 18V / 8Ah – najsnažnija i najizdržljivija baterija u M-CUBE familiji. Do 60% veća autonomija u odnosu na bateriju od 5Ah, moderne 21700 ćelije, optimizovano hlađenje i pojačana zaštita od udara i pregrevanja.
Rezervna baterija, 12V/2.0AH CLASSIC
Pouzdana kompaktna, pouzdana i moćna baterija.
- Punjenje baterije: 40 minuta
- Kapacitet baterije: 2 Ah
- Vreme punjenja baterije: 30 minuta
- Težina baterije: 0,175 kg
Starter set 2 baterije 8Ah i punjač
Punjač i 2 baterije za baterijski alat.
Baterije 8Ah.
Rezervna baterija Li-ion 18V, 4Ah M-cube
Dugotrajna Li-ion baterija od 18V za profesionalnu upotrebu. 4Ah.
Baterija za zaštićena od pregrevanja i udara sa stabilnim okvirom koji okružuje ćelije.
Baterija na sebi LED indikator nivoa napunjenosti baterije.
Starter set 2x5 Ah i punjač M-CUBE
Starter set sadrži dve baterije kapaciteta 5 Ah i punjač iz M-CUBE sistema, sve što vam je potrebno da odmah počnete sa radom.
Rezervna baterija Li-ion 18V/5Ah CLASSIC
Rezervna baterije Li-ion, napon 18V.
Kapacitet baterije 5 Ah.
Starter pack - 2 baterije 5Ah i punjač
Starter pack - 2 baterije 5Ah i punjač po odličnoj ceni.