Rezervna baterija, 12V/2.0AH CLASSIC

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Pouzdana kompaktna, pouzdana i moćna baterija.

  • Punjenje baterije: 40 minuta
  • Kapacitet baterije: 2 Ah
  • Vreme punjenja baterije: 30 minuta
  • Težina baterije: 0,175 kg

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 5717801201
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8,000 rsd

 

Baterija visokih performansi, odličan odnos težine i kvaliteta. Vrlo lako se montira na mašinu.

Baterije bez memorijskog efekta, čime se produžava životni vek same baterije.

Litijum jonska tehnologija. 

 

Tehnički podaci
Br. art. 5717801201
Kapacitet baterije 2 Ah
Vreme punjenja baterije 30 minuta
Težina baterije 0,175 kg
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Baterijske mašine
Napon baterije 12V
Platforma Classic line
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

 

Baterija visokih performansi, odličan odnos težine i kvaliteta. Vrlo lako se montira na mašinu.

Baterije bez memorijskog efekta, čime se produžava životni vek same baterije.

Litijum jonska tehnologija. 

 

Tehnički podaci
Br. art. 5717801201
Kapacitet baterije 2 Ah
Vreme punjenja baterije 30 minuta
Težina baterije 0,175 kg
Specifikacije
Baterijske mašine
Napon baterije 12V
Platforma Classic line