Fasada / krov / prozori / drvo
Category Fasada / krov / prozori / drvo
WS MALER AKRIL BELI, 260 ml
Ekonomična sredstvo namejenja za upotrebu u spoljašnjim i unutrašnjim uslovima i prostorima.
Minimalna količina za poručivanje: 6 kom.
WORKSHOPR PUR pena pištoljska - E, 750 ml
Umerenoekspandirajuća jednokomponentna montažna pur pena namenjena za ugradnju okvira vrata i prozora, kao i za ispunu i zaptivanje otvora.
Baterijski pištolj za kartuše i “kobasice” BCG 600
Baterijski pištolj maksimalne snage 4,5 kN, pogodan za kartuše 310 ml i kobasice 600 ml.
Kontrola brzine 6-stepenim točkićem, sa baterijom integrisanom u dršku pištolja. Velika prednost je povratno potisno dejstvo, koje po prestanku istiskivanja vraća unazad vreteno 4mm i onemogućava dalje curenje mase.
Bandaž traka
Samolepljiva bandaž traka koristi se za ojačanje gipsarskih ploča, spajanje pukotina i rupa.
Univerzalni snažni građevinski lepak
Poliuretanski strukturni lepak za izuzetno snažno lepljenje. Ima kratko vreme stvaranja pokorice i brzo postiže funkcionalnu čvrstoću.
Namenjen za lepljenje drvenih panela na vratima, gazišta stepenica, gelendera, prirodni kamen, konstrukciju metalnih okvira.
Lepak je u skladu sa D4 specifikacijom DIN/EN 204, a zadovoljava i zahteve prema WATT 91.
Montažni lepak Absobon
Lepak na bazi akrilne disperzije bez rastvarača, sa visokom početnom čvrstoćom za lepljenje različitih materijala u unutrašnjim prostorima.
Silikon fluid, 400ml
SILIKON FLUID je sintetički i fiziološki bezbedan višenamenski sprej za univerzalnu upotrebu, a može se koristiti i u prostorima gde se proizvode ili skladište prehrambeni proizvodi.
Ovaj proizvod je bezbedan za zdravlje ljudi, nema boju i može se upotrebljavati na različitim mestima.
Odbija vlagu i štiti gumene delove od zamrzavanja.
Silikon Neutral transparentni, 310ml
Silikon za zaptivanje dilatacionih spojeva, kao i za zaptivanje većine građevinskih materijala.
Primenjuje se na materijalima kao što su : staklo, drvo, beton, opeka, keramika, čelik, PVC, aluminijum i sl.
Pur pena u spreju niskoekspandirajuća 500ml
Niskoekspandirajuća jednokomponentna montažna pur pena namenjena za aplikaciju pomoću priložene cevčice.
Manja boca omogućava primenu u uslovima skučenog prostora, kao i za manje obimna popunjavanja otvora i zazora.
Minimalna količina za poručivanje: 12 kom.
Čistač pur pene
Veoma efikasno sredstvo za jednostavno i brzo uklanjanje sveže pur pene. Boca je prilagođena čišćenju svih vrsta standardnih pištolja za aplikaciju pur pene.
Minimalna količina za poručivanje: 6 kom.
Pur pena Craft
Niskoekspandirajuća poliuretanskapena niže tvrdoće, namenjena za popunjavanje spojeva, naprslina, šupljina i dilatacionih spojeva, za izolaciju toplovoda, vodovodnih cevi, bojlera i rashladnih sistema.
Pogodna za brzo montiranje prozorskih okvira, okvira vrata, pločastih zidova i ploča za oblaganje čeličnih krovnih konstrukcija. Takođe pogodna je za oblaganje i popunjavanje šupljina i otvora za vodu, gas, grejanje i električne instalacije.
Namenjana za aplikaciju pištoljem.
Minimalna količina za poručivanje: 12 kom.
Zimska PU pena B3 750, 750 ml
Niskoekspandirajuća jednokomponentna montažna pur pena namenjena za ugradnju okvira vrata i prozora. Prikladna za upotrebu tokom hladnih perioda godine na temperaturama -12°C do +30°C.
Minimalna količina za poručivanje: 6 kom.
Pur pena visokoproduktivna 880 ml
1-K pištoljska pur pena veoma velike izdašnosti, namenjena za brzu i laku montažu okvira prozora i vrata, popunjavanje zazora, zaptivanje spojeva, toplotnu i zvučnu izolaciju.
Minimalna količina za poručivanje: 6 kom.
All season pištoljska pur pena 880 ml
Niskoekspandirajuća jednokomponentna montažna pur pena namenjena za ugradnju okvira vrata i prozora. Prikladna za upotrebu tokom cele godine na temperaturama -5°C do +30°C.
Minimalna količina za poručivanje: 6 kom.
PU pena B1 vatrootpornost
Jednokomponentna poliuretanska pena namenjena za montiranje protivpožarnih vrata i prozora, zaptivanje spojeva na protivpožarnim zidovima i na drugim mestima gde su povećani standardi kod zahteva za vatrootpornošću građevinskih materijala.
Vatrootpornost je testirana u skladu sa Evropskim standardom EN 1366-4 i rekaciji na vatru u skladu sa standardom DIN 4102-1.
Klasifikacija vatrootpornosti prema EN13501-2
Minimalna količina za poručivanje: 6 kom.
Fasadna mrežica 165 gr/m2
Mrežica za ojačanje površina fasade od izolacionih materijala od tvrde pene. Alkalno postojana, sa velikim udelom staklenih vlakana za veliku snagu stabilisanja fasade.
Lepljenje horizontalno i vertikalno.
Tkanje mrežice: 4 x4 mm.
Krep traka
Lepljiva zaštitna traka otporna na temperaturu do oko +80 stepeni.
Napomena: traka nije otporna na UV zraka i atmosferske uticaje, nije pogodna za spoljašnju upotrebu.
Sintetička vlakna za beton
Fiberglas vlakna izrađena od polipropilena koriste se kao dodatak betonu ili malteru.
Univerzalno oplatno ulje ISO 32
Sredstvo na bazi mineralnog ulja spremno za upotrebu koje se koristi za premazivanje drvenih, metalnih i plastičnih oplata, kalupa za proizvodnju betonskih elemenata.
Zadovoljava specifikaciju: SRPS ISO 6743-10(L-B)