Brend: WURTH

Univerzalni snažni građevinski lepak

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Poliuretanski strukturni lepak za izuzetno snažno lepljenje. Ima kratko vreme stvaranja pokorice i brzo postiže funkcionalnu čvrstoću.

Namenjen za lepljenje drvenih panela na vratima, gazišta stepenica, gelendera, prirodni kamen, konstrukciju metalnih okvira.

Lepak je u skladu sa D4 specifikacijom DIN/EN 204, a zadovoljava i zahteve prema WATT 91.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 0893100110
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

Prednosti :

  • Testirana otpornost na vodu D4 prema DIN/EN 204 u institutu u Rosenheimu.
  • Veoma brzo lepljenje, početna čvrstoća se postiže posle 15 min.
  • Velika čvrstoća se postiže za kratko vreme. Visoko-elastični lepak bez penaste strukture.

Ostale prednosti :

  • Bez rastvarača.
  • Bez mirisa.
  • Može se brusiti i prefarbavati.
  • Dobra otpornost na atmosferske uticaje.
  • Može se koristiti za lepljenje stiripora.
  • Temperaturska otpornost do 110°C.
  • Odgovara Watt 91 standardima.
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Zemlja porekla EU
Hemijska osnova Poliuretan
Gustina g/cm³ 1,52 g/cm³
Temperatura pri nanošenju (stepen C) od +7°C do +30°C
Može se primenjivati na stiroporu Da
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

Prednosti :

  • Testirana otpornost na vodu D4 prema DIN/EN 204 u institutu u Rosenheimu.
  • Veoma brzo lepljenje, početna čvrstoća se postiže posle 15 min.
  • Velika čvrstoća se postiže za kratko vreme. Visoko-elastični lepak bez penaste strukture.

Ostale prednosti :

  • Bez rastvarača.
  • Bez mirisa.
  • Može se brusiti i prefarbavati.
  • Dobra otpornost na atmosferske uticaje.
  • Može se koristiti za lepljenje stiripora.
  • Temperaturska otpornost do 110°C.
  • Odgovara Watt 91 standardima.
Specifikacije
Zemlja porekla EU
Hemijska osnova Poliuretan
Gustina g/cm³ 1,52 g/cm³
Temperatura pri nanošenju (stepen C) od +7°C do +30°C
Može se primenjivati na stiroporu Da