Brusilice
Category Brusilice
Električna ugaona brusilica EWS 14-125S-CLASSIC, bez potenciometra
5717044010
Prihvat - M14
Težina - 1,5kg
Dužina kabla - 4 m
Ulazna snaga - 1400 W
Broj obrtaja - 11.000 o/min
Prečnik diska - 115 / 125 mm
Električna ugaona brusilica, 2000W, EWS 20-230S
5717036010
Snaga - 2000W
Prihvat - M14
Klasa zaštite - II
Dužina kabla - 4 m
Masa - 6,1 kg
Max prečnik ploče - 230 mm
Broj obrtaja min/max - 6.500 o/min
Električna ugaona brusilica EWS 7-125 CLASSIC
5717063010
Lagana i ergonomska ugaona brusilica od 750W, pogodna za tanke rezove i lagano brušenje.
Električna brusilica 125mm EWS 1900W QC Power
57070632
Električna ugaona brusilica velike snage, 1900W, sa visokom stopom produktivnosti.
- Prihvat - M14
- Snaga - 1900W
- Klasa zaštite - II
- Max. prečnik ploče - 125 mm
- Dužina kabla - 4 m
- Masa - 2,8 kg
- Broj obrataja min/max - 1100 o/min