Električna ugaona brusilica EWS 14-125S-CLASSIC, bez potenciometra

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Prihvat - M14

Težina - 1,5kg

Dužina kabla - 4 m

Ulazna snaga - 1400 W

Broj obrtaja - 11.000 o/min

Prečnik diska - 115 / 125 mm

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 5717044010
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

Jako snažna ugaona brusilica od 1400W bez potenciometra. Pogodna za obradu nerđajućeg čelika i tankih metalnih limova. Prilagođavanje brzine omogućava primenu brusilice za svaku vrstu obrade na optimalan način. Odličan odnos snage i mase pruža rad bez zamaranja. Robusna i kompaktna aluminijumska kutija prenosnika omogućava pristup alata na teško dostupnim mestima i takođe obezbeđuje maksimalnu izdržljivost. Brzo pomerivi štitnik obezbeđuje efikasan rad. Brza stezna navrtka, pritiskom na dugme, omogućava brzu izmenu reznih ploča. Brusilica poseduje gumirani kabl. Kanali hlađenja postavljeni su na mestu gde ne postoji mogućnost njihovog zatvaranja od strane operatera, što poboljšava hlađenje mašine.

Art. Br. 5717044010
Voltaža 230 V
Ulazna snaga 1400 W
Broj obrtaja 11.000 o/min
Max. prečnik ploče 125 mm
Prihvat vretena M14
Težina 2.5 kg
Dužina kabla 4 m

 

Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

Jako snažna ugaona brusilica od 1400W bez potenciometra. Pogodna za obradu nerđajućeg čelika i tankih metalnih limova. Prilagođavanje brzine omogućava primenu brusilice za svaku vrstu obrade na optimalan način. Odličan odnos snage i mase pruža rad bez zamaranja. Robusna i kompaktna aluminijumska kutija prenosnika omogućava pristup alata na teško dostupnim mestima i takođe obezbeđuje maksimalnu izdržljivost. Brzo pomerivi štitnik obezbeđuje efikasan rad. Brza stezna navrtka, pritiskom na dugme, omogućava brzu izmenu reznih ploča. Brusilica poseduje gumirani kabl. Kanali hlađenja postavljeni su na mestu gde ne postoji mogućnost njihovog zatvaranja od strane operatera, što poboljšava hlađenje mašine.

Art. Br. 5717044010
Voltaža 230 V
Ulazna snaga 1400 W
Broj obrtaja 11.000 o/min
Max. prečnik ploče 125 mm
Prihvat vretena M14
Težina 2.5 kg
Dužina kabla 4 m