Kljunasta merila
Category Kljunasta merila
Pomično kljunasto merilo sa satnom skalom 0-150mm
Mikrometar digitalni, 0-200/300 mm
Mikrometar digitalni sa 20% većim ekranom od standardnih uređaja;
Brža merenja sa većom preciznošću zahvaljujući pouzdanom elektronskom čipu;
Izrađen u skladu sa nemačkim DIN 862 standardom;
Osobine mikormetra:
- kaljene, brušene merne površne za dužni radni vek
- merne površine omogućavaju precizno merenje
- digitalni prikaz podataka prilikom merenja
Pomično kljunasto merilo, digit. 0-150mm, 0.01mm
Pomično kljunasto merilo, digitalno 0-150 mm, 0.01 mm.
Kombinovani uređaj koji se sastoji od digotalnog ekrana i digitalnog sata. LED ekran u boji sa visokim kontrastom za rad u prostoru sa ograničenom količinom svetlosti.
Vrednosti se mogu očitati čak i pod uglom od 180 stepeni.
Pomično kljunasto merilo, digitalno 0-300mm, 0.01mm
Digitalno kljunasto merilo sa 20% većim ekranom od standardnih uređaja
Brža merenja sa većom preciznošću zahvaljujući pouzdanom elektronskom čipu
Duži životni vek zahvaljujući kaljenim, brušenim mernim površinama
Mogućnost izvoza podataka merenja
Izrađen u skladu sa nemačkim DIN 862 standardom
Pomično kljunasto merilo digitalno 0-150 mm
- skale očitavanja mm/inc
- DIN862
- klasa zaštite IP67
- LCD ekran, prikaz skale u boji
- merenje u inčima i milimetrima
Pomično kljunasto merilo sa vijkom, 0-150mm, 0.05mm
Pomično kljunasto merilo sa vijkom, 0-150mm, 0.05mm, za merenje spoljašnjih, unutrašnjih prečnika, dubine.
Izrađen od nerđajućeg čelika, u skladu sa DIN 862 standardom.
Zavrtanje za zaključavanje za stabilno očitavanje. Oznake i brojevu skale su laserski ugravirani, jasni i lako čitljivi.
ABS zaštitna kutija omnogućava lako skladištenje i sprečava fizička oštećenja.
Pomično kljunasto merilo sa vijkom 0-300mm, 0.05mm
Pomično kljunasto merilo sa vijkom omogućava:
- merenje više dimenzija: spoljni prečni i unutrašnji prečnik, prečnik koraka kao i dubine
- izređeno od čvrstog nerđajućeg čelika
- Proizveden u skladu sa DIN 862 standardom
- sa vijkom za precizno merenje
- isporučuje se u čvrstom ABS kućištu
Mikrometar digitalni, 0-150 mm
- skale očitavanja mm/inc
- DIN862
- klasa zaštite IP67
- LCD ekran, prikaz skale u boji
- merenje u inčima i milimetrima
Pomično kljunasto merilo sa kočnicom, 0-150mm, 0.05mm
Pomično kljunasto merilo sa kočnicom, 0-150mm, 0.05mm.
Poseduje sertifikat o kalibraciji. Isporučuje se u plastičnoj kutiji.
Pomično kljunasto merilo, Mikrometar sa satom
Mikrometar - pomično kljunasto merilo sa satom:
- izražene linije i figure laserski ugraviranje na hromiranoj površini, za bolju i dugtrajniju vidljivost
- poseduje vijak za precizno merenje
- izrađeno od nerđajućeg čelika
- omogućava merenje spoljnog i unutrašnjeg prečnika, prečnika koraka i dubine
- Merna sila čeljusti u opsegu 2,5-3,5 N
- Zavrtanj za zaključavanje za stabilno očitavanje
Pomično kljunasto merilo, sa obeleživačem 0-200mm, 0.1mm
Obleživač sa karbidnim vrhom čini označavanje lako vidljivim.
Pomično kljunasto merilo, sa obeleživačem:
- merne ivice sa karbidnim vrhom, koje čine merenje preciznijim
- izrađeno od visokokvalitetnog inox-a
- za merenje spoljašnjeg i unutrašnjeg prečnika, koraka, dubine kao i za obeležavanje
- izražene linije i figure koje su laserski ugravirane