Pomično kljunasto merilo, digit. 0-150mm, 0.01mm

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Pomično kljunasto merilo, digitalno 0-150 mm, 0.01 mm.

Kombinovani uređaj koji se sastoji od digotalnog ekrana i digitalnog sata. LED ekran u boji sa visokim kontrastom za rad u prostoru sa ograničenom količinom svetlosti.

Vrednosti se mogu očitati čak i pod uglom od 180 stepeni.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 57157619
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

 

Tehničke specifikacije:

  • Opseg čitanja: 150 mm
  • Preciznost: 0.01 mm
  • Skale očitavanja: mm/inc
  • Dužina: 280 mm
  • Klasa zaštite: IP67
  • Masa: 0,48 kg
  • Baterija: punjiva

 

Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

 

Tehničke specifikacije:

  • Opseg čitanja: 150 mm
  • Preciznost: 0.01 mm
  • Skale očitavanja: mm/inc
  • Dužina: 280 mm
  • Klasa zaštite: IP67
  • Masa: 0,48 kg
  • Baterija: punjiva