Top ponuda elektro mašina
Category Top ponuda elektro mašina
Električna mašina za prosecanje kanala MSF 40
Broj obrtaja min/max - 0-8200 o/min
Makismalni prihvat dijamantske rezne ploče - 125mm
Maksimalna dubina rezanja - 40 mm
Maksimalna širina reza - 35 mm
Zaštita od restarta
Industrijski usisivač ISS-30L classic
Snaga maks - 1600W
Usisna snaga - 18kPa
Kapacitet rezervoara - 30 L
Napon min/max - 110/220V
Elektro pneumatski čekić-bušilica ERHD 24-MLS
Masa - 2,9 kg
Snaga - 800 W
Klasa zaštite - II
Dužina kabla - 4 m
Prihvat alata - SDS-PLUS
Snaga pojedinačnog udara - 2.4J
Broj udara bez opterećenja - 4.000 min
Broj obrtaja bez opterećenja - 1.250 o/min
Elektro-pneumatski čekić MH 5-V CLASSIC
Masa - 5 kg
Dužina kabla - 4 m
Ulazna snaga - 1.050 W
Prihvat alata - SDS-max
Snaga udara - 7,5 J
Električna ugaona brusilica, 2000W, EWS 20-230S
Snaga - 2000W
Prihvat - M14
Klasa zaštite - II
Dužina kabla - 4 m
Masa - 6,1 kg
Max prečnik ploče - 230 mm
Broj obrtaja min/max - 6.500 o/min
Elektro pneumatski čekić-bušilica H 8-28 CLASSIC
Masa - 2,9 kg
Snaga - 800 W
Klasa zaštite - II
Dužina kabla - 4 m
Snaga pojedinačnog udara - 3,2 J
Prihvat alata - SDS-PLUS
Broj udara bez opterećenja - 4.000 min
Broj obrtaja bez opterećenja -1.250 o/min
Električna vibraciona bušilica ESB 65-13K CLASSIC
Snaga - 650 W
Klasa zaštite - II
Masa - 1,65 kg
Vibracije - 22 m/s²
Broj obrtaja bez opterećenja - 0-2.800 o/min
Broj udara bez opterećenja - 0-44.800 min
Max prečnik bušenja u betonu - 13 mm
Max prečnik bušenja u drvetu - 25 mm
Max prečnik bušenja u metalu - 10 mm
Elektro pneumatski čekić-bušilica EL-H26-MLS CLASSIC
Ulazna snaga - 850 W
Masa - 2,8 kg
Klasa zaštite - II
Dužina kabla - 2.5 m
Prihvat alata - SDS-plus
Snaga pojedinačnog udara - 2,5 J
Broj obrtaja bez opterećenja - 0-5140 min-1
Max prečnik bušenja u betonu - 26 mm
Maksimalni prečnik bušenja otvora (cigla,blok) - 68 mm