Elektro pneumatski čekić-bušilica EL-H26-MLS CLASSIC

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Ulazna snaga - 850 W

Masa - 2,8 kg

Klasa zaštite - II

Dužina kabla - 2.5 m

Prihvat alata - SDS-plus

Snaga pojedinačnog udara - 2,5 J

Broj obrtaja bez opterećenja - 0-5140 min-1

Max prečnik bušenja u betonu - 26 mm

Maksimalni prečnik bušenja otvora (cigla,blok) - 68 mm

Dokumenta
Šifra proizvoda: 5717059011
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

Laka vibraciona bušilica sa izuzetnom snagom udara od 2,5J za bušenje, udarno bušenje i lako štemovanje u građevinarstvu.

Ova elektro pneumatski čekić-bušilica pruža visoku produktivnost pri bušenju i lakom štemovanju.

Poseduje tri režima rada:

bušenje, udarno bušenje i štemovanje.

Mogućnost zaključavanja prekidača u radnom položaju olakšava proces rada.

 

 

 

 

 

 

 

Tehnički podaci
Br. artikla 5717059011
Ulazna snaga 850 W
Broj udara bez opterećenja 0-5140 min-1
Snaga pojedinačnog udara 2.5 J
Prihvat za alata SDS-plus
Max. prečnik bušenja u betonu 26 mm
Maksimalni prečnik bušenja otvora (cigla,blok) 68 mm
Masa 2.8 kg
Dužina kabla 2.5 m
Klasa zaštite II
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

Laka vibraciona bušilica sa izuzetnom snagom udara od 2,5J za bušenje, udarno bušenje i lako štemovanje u građevinarstvu.

Ova elektro pneumatski čekić-bušilica pruža visoku produktivnost pri bušenju i lakom štemovanju.

Poseduje tri režima rada:

bušenje, udarno bušenje i štemovanje.

Mogućnost zaključavanja prekidača u radnom položaju olakšava proces rada.

 

 

 

 

 

 

 

Tehnički podaci
Br. artikla 5717059011
Ulazna snaga 850 W
Broj udara bez opterećenja 0-5140 min-1
Snaga pojedinačnog udara 2.5 J
Prihvat za alata SDS-plus
Max. prečnik bušenja u betonu 26 mm
Maksimalni prečnik bušenja otvora (cigla,blok) 68 mm
Masa 2.8 kg
Dužina kabla 2.5 m
Klasa zaštite II