Elektro mašine

Category Elektro mašine

Učitavanje
View as Mreža Lista
Sortiraj
Filteri

Električna ugaona brusilica 1100W EAG 11-115-C

5717005010

 

Snaga - 1100W

Prihvat - M14

Klasa zaštite - II

Masa - 1,6 kg

Dužina kabla -2 m

Max prečnik ploče -115 mm

Broj obrtaja -11.000 o/min

requestavailability.successmessage

Električna ugaona brusilica , 760W

5717016010

 

Snaga - 760W

Klasa zaštite - II

Dužina - 2,5 m

Masa - 1,4 kg

Max prečnik ploče - 115 mm

Broj obrtaja bez opterećenja - 12.000 o/min

requestavailability.successmessage

Elektro pneumatski čekić-bušilica ERHD 24-MLS

5717002019

 

Masa - 2,9 kg

Snaga - 800 W

Klasa zaštite - II

Dužina kabla - 4 m

Prihvat alata - SDS-PLUS

Snaga pojedinačnog udara - 2.4J

Broj udara bez opterećenja - 4.000 min

Broj obrtaja bez opterećenja - 1.250 o/min

 

requestavailability.successmessage

Električna polir mašina 1200W, EPM 2000-7

5717010010

 

Snaga - 1200 W

Klasa zaštite - II

Masa - 3,4 kg

Prečnik peda za poliranje - 180 mm

Broj obrtaja min/max - 800-2.400 o/min

requestavailability.successmessage

Električna stabilna testera za metal MMS 2300

5717013010

 

Snaga - 2300W

Klasa zaštite - II

Masa - 16,3 kg

Max prečnik ploče - 355 mm

Osovina za montažu ploče - 25,4 mm

Brzina praznog hoda - 3.900 o/min

Dimenzije osnove - 458 x 271 mm

requestavailability.successmessage

Električni industrijski fen HLG2000P

0702202000

 

Snaga - 2000W

Masa - 0,90 kg

Dužina kabla - 2 m

Min / max frekvencija - 50 / 60 Hz

Protok vazduha - 250 l/min (50° C)

requestavailability.successmessage

Električni industrijski fen HLG2000P LCD

0702202001

 

Snaga - 2000W

Dužina kabla - 2 m

Masa - 0,90 kg

Min / max frekvencija - 50 / 60 Hz

Izduvna temperatura - 50-650° C

Protok vazduha - 250 l/min - 500 l/min (50° C)

requestavailability.successmessage

Električna vibraciona bušilica EDI 13-K

5717001011

 

Snaga - 650 W

Klasa zaštite - II

Masa - 1,65 kg

Broj obrtaja bez opterećenja - 0-2.800 o/min

Broj udara bez opterećenja - 0-44.800 min

requestavailability.successmessage

Električna ugaona brusilica EWS 14-125S-CLASSIC, bez potenciometra

5717044010

 

Prihvat - M14

Težina - 1,5kg

Dužina kabla - 4 m

Ulazna snaga - 1400 W

Broj obrtaja - 11.000 o/min

Prečnik diska - 115 / 125 mm

 

requestavailability.successmessage

Industrijski usisivač ISS-30L classic

5717046010

 

Snaga maks - 1600W

Usisna snaga - 18kPa

Kapacitet rezervoara - 30 L

Napon min/max - 110/220V

 

requestavailability.successmessage

Elektro-pneumatski čekić MH 5-V CLASSIC

5717028011

 

Masa - 5 kg

Dužina kabla - 4 m

Ulazna snaga - 1.050 W

Prihvat alata - SDS-max

Snaga udara - 7,5 J

requestavailability.successmessage

Električna ugaona brusilica, 2000W, EWS 20-230S

5717036010

 

Snaga - 2000W

Prihvat - M14

Klasa zaštite - II

Dužina kabla - 4 m

Masa - 6,1 kg

Max prečnik ploče - 230 mm

Broj obrtaja min/max - 6.500 o/min

requestavailability.successmessage

Elektro pneumatski čekić-bušilica H 8-28 CLASSIC

5717026011

 

Masa - 2,9 kg

Snaga - 800 W

Klasa zaštite - II

Dužina kabla - 4 m

Snaga pojedinačnog udara - 3,2 J

Prihvat alata - SDS-PLUS

Broj udara bez opterećenja - 4.000 min

Broj obrtaja bez opterećenja -1.250 o/min

requestavailability.successmessage

Elektro pneumatski čekić-bušilica EL-H26-MLS CLASSIC

5717059011

 

Ulazna snaga - 850 W

Masa - 2,8 kg

Klasa zaštite - II

Dužina kabla - 2.5 m

Prihvat alata - SDS-plus

Snaga pojedinačnog udara - 2,5 J

Broj obrtaja bez opterećenja - 0-5140 min-1

Max prečnik bušenja u betonu - 26 mm

Maksimalni prečnik bušenja otvora (cigla,blok) - 68 mm

requestavailability.successmessage

Električna ubodna testera STP 65 CLASSIC

5717064010

 

Veoma stabilna radna ploča izdržava rad i u najtežim uslovima.

Komapaktan, lagan dizajn sa malim obimom drške omogućava optimalnu kontrolu testere. LED svetlo omogućava rad u tamnijim prostorima.

Napon: 220-230V

Frekvencija: 50/60Hz

Snaga: 550W

Brzina bez opterećenja: 1000-2800 o/min

 

 

requestavailability.successmessage

Električna ugaona brusilica EWS 7-125 CLASSIC

5717063010

 

Lagana i ergonomska ugaona brusilica od 750W, pogodna za tanke rezove i lagano brušenje.

 

requestavailability.successmessage

Električna ugaona brusilica EWS 11-115-C, 1100W

5717086010

 

Ugaona brusilica snage 1100W pruža efikasan i precizan rad pri sečenju i brušenju različitih materijala.

requestavailability.successmessage

Električna ugaona brusilica EWS 8-125-R-Classic, 850W, 125mm

5717083010

 

Kompaktna ugaona brusilica snage 850W sa diskom prečnika 125 mm omogućava pouzdano sečenje i brušenje uz jednostavno rukovanje.

requestavailability.successmessage

Električna ugaona brusilica EWS 11-125-C, 1100W

5717085010

 

Ugaona brusilica sa snagom od 1100W omogućava precizan i efikasan rad pri sečenju i brušenju različitih materijala.

requestavailability.successmessage

Električna ugaona brusilica sa potenciomerom EWS14-125 CLASSIC

5717054010

 

Snaga - 1400 W

Tip navoja - M14

Težina - 2,5 kg

Dužina kabla - 2,5 m

Max. prečnik - 125mm

Broj obrtaja - 6.000 - 11000 o/min

 

requestavailability.successmessage

Elektro mašine

Zatvori
Filtriraj po Obriši sve