Brend: WURTH

Električna polir mašina 1200W, EPM 2000-7

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Snaga - 1200 W

Klasa zaštite - II

Masa - 3,4 kg

Prečnik peda za poliranje - 180 mm

Broj obrtaja min/max - 800-2.400 o/min

Dokumenta
Šifra proizvoda: 5717010010
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

Snažna polir mašina sa D-ručkom koja ne klizi za praktičniji i komforniji rad. Mašina ima sistem za apsorpciju vibracija na dršci. Takođe ima i potenciometar za promenu broja obrtaja, što daje mogućnost poliranja različitih materijala.

Obim isporuke:

  • 1x Električna polir mašina EPM 2000-7
  • 1x Antivibraciona D-ručka
  • 1x Brusni ped 180 mm
  • 1x Ključ za pritezanje
Tehnički podaci:
Br. art. 5717010010
Snaga 1.200 W
Prečnik ped-a za poliranje 180 mm
Masa 3,4 kg
Broj obrtaja 800 - 2.400 min⁻¹
Nivo buke 75 dB
Nivo vibracija 2,5 m/s²
Klasa zaštite II
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

Snažna polir mašina sa D-ručkom koja ne klizi za praktičniji i komforniji rad. Mašina ima sistem za apsorpciju vibracija na dršci. Takođe ima i potenciometar za promenu broja obrtaja, što daje mogućnost poliranja različitih materijala.

Obim isporuke:

  • 1x Električna polir mašina EPM 2000-7
  • 1x Antivibraciona D-ručka
  • 1x Brusni ped 180 mm
  • 1x Ključ za pritezanje
Tehnički podaci:
Br. art. 5717010010
Snaga 1.200 W
Prečnik ped-a za poliranje 180 mm
Masa 3,4 kg
Broj obrtaja 800 - 2.400 min⁻¹
Nivo buke 75 dB
Nivo vibracija 2,5 m/s²
Klasa zaštite II