Top ponuda elektro baterijskih i pneumatskih mašina

Category Top ponuda elektro baterijskih i pneumatskih mašina

Učitavanje
View as Mreža Lista
Sortiraj
Filteri

Električna ugaona brusilica EWS 14-125S-CLASSIC, bez potenciometra

5717044010

 

Prihvat - M14

Težina - 1,5kg

Dužina kabla - 4 m

Ulazna snaga - 1400 W

Broj obrtaja - 11.000 o/min

Prečnik diska - 115 / 125 mm

 

requestavailability.successmessage

Električna vibraciona bušilica EDI 13-K

5717001011

 

Snaga - 650 W

Klasa zaštite - II

Masa - 1,65 kg

Broj obrtaja bez opterećenja - 0-2.800 o/min

Broj udara bez opterećenja - 0-44.800 min

requestavailability.successmessage

Pneumatski udarni odvijač DSS 1/2'' IN STANDARD

07037560

 

Masa - 2,5 kg

Prihvat alata - 1/2"

Max Broj Obrtaja - 7.800 o/min

Minimalni prečnik creva - 9mm

Navoj za priključnu spojku - 1/4''

Radni moment pritezanja - 850 Nm

Potreban pritisak u instalaciji - 6,3 bar

Prosečna potrošnja vazduha - 140 l/min

Maksimalni moment otpuštanja - 860 Nm

requestavailability.successmessage

Pneumatska račna DRS 1/2'' Standard

0703812001

 

Masa - 1.1 kg

Prihvat alata - 1/2"

Navojni priključak - 1/4''

Moment pritezanja - 68 Nm

Radni pritisak (bar) - 6,3 bar

Potrošnja vazduha - 113 l/min 

Minimalni prečnik creva - 9mm

Brzina bez opterećenja - 150 o/min

 

requestavailability.successmessage

Pneumatska bušilica DBM 10-RL Plus

07037960

Laka ručna bušilica sa visokokvalitetnim brzosteznim futerom i promenom smera obratanja levo/desno.

Smer obrtanja promenljiv - levo/desno
Prihvat alata 1-10mm
Broj obrtaja 1.700 o/min
Potrošnja vazduha 96 l/min
Navojni dovodni priključak 1/4''
Minimalni prečnik dovodnog creva ø 9 mm

requestavailability.successmessage

Pneumatski udarni odvijač DSS 1/2" PREMIUM COMPACT

57143080

 

Masa - 1,1kg

Prihvat alata - 1/2"

Radni pritisak (bar) - 6.3bar

Potrošnja vazduha - 135 l/min

Navoj za priključnu spojku - 1/4''

Minimalni prečnik creva - 8 mm

Brzina praznog hoda - 8200 o/min

Max moment pritezanja - 750 Nm

Dimenzije DxŠxV - 115 x 61 x 186 mm

Maksimalni momenat odvrtanja - 1100 Nm

requestavailability.successmessage

Električna mašina za prosecanje kanala MSF 40

07024161

 

Broj obrtaja min/max  - 0-8200 o/min

Makismalni prihvat dijamantske rezne ploče - 125mm

Maksimalna dubina rezanja - 40 mm

Maksimalna širina reza - 35 mm

Zaštita od restarta

requestavailability.successmessage

Pneumatski odvijač DPS 1 /4“ Standard

0703438

 

Dužina - 177,8 mm

Radni pritisak - 6,3 bar

Navojni priključak - R 1 /4“

Potrošnja vazduha - 113 l/min

Šestougaoni prihvat za alat - 1 /4“

Broj obrtaja - 1800 U/min (rpm)

Min./max. moment pritezanja - 2.2-10 Nm

requestavailability.successmessage

Industrijski usisivač ISS-30L classic

5717046010

 

Snaga maks - 1600W

Usisna snaga - 18kPa

Kapacitet rezervoara - 30 L

Napon min/max - 110/220V

 

requestavailability.successmessage

Pneumatski udarni odvijač DSS 1/2'' BASIC

57143100

 

Težina : 2 kg

Max. radni moment : 850 Nm

Max. moment otpuštanja : 1350 Nm

Radni pritisak : 6,3 bar

Unutrašnji prečnik creva : 9 mm

 

requestavailability.successmessage

Rezervna baterija Li-ion 18V/5Ah CLASSIC

5717801053

 

Rezervna baterije Li-ion, napon 18V.

Kapacitet baterije 5 Ah.

 

requestavailability.successmessage

Elektro pneumatski čekić-bušilica H 8-28 CLASSIC

5717026011

 

Masa - 2,9 kg

Snaga - 800 W

Klasa zaštite - II

Dužina kabla - 4 m

Snaga pojedinačnog udara - 3,2 J

Prihvat alata - SDS-PLUS

Broj udara bez opterećenja - 4.000 min

Broj obrtaja bez opterećenja -1.250 o/min

requestavailability.successmessage

Električna ugaona brusilica, 2000W, EWS 20-230S

5717036010

 

Snaga - 2000W

Prihvat - M14

Klasa zaštite - II

Dužina kabla - 4 m

Masa - 6,1 kg

Max prečnik ploče - 230 mm

Broj obrtaja min/max - 6.500 o/min

requestavailability.successmessage

Električna brusilica EWS 26-230S CLASSIC

5717045010

 

Snaga - 2600 W

Broj obrtaja - 6000 o/min

Max prečnik ploče - 230 mm

Navoj vretena - M14 

Dužina kabla - 4 m

 

requestavailability.successmessage

Baterijski udarni odvijač ASS 18 BL, 1/2'' - 1/4'' SOLO

5717511010

 

Voltaža - 18V

Masa - 3,1 kg

Min/max broj udara - 0-3800 o/min

Max moment pritezanja - 180Nm

Min/max broj obrtaja bez opterećenja - 0-3200 o/min

 

*Napomena : artikal se isporučuje bez baterije i punjača.

requestavailability.successmessage

Električna vibraciona bušilica ESB 65-13K CLASSIC

5717031011

Snaga - 650 W

Klasa zaštite - II

Masa - 1,65 kg

Vibracije - 22 m/s²

Broj obrtaja bez opterećenja - 0-2.800 o/min

Broj udara bez opterećenja - 0-44.800 min

Max prečnik bušenja u betonu - 13 mm

Max prečnik bušenja u drvetu - 25 mm

 

Max prečnik bušenja u metalu - 10 mm

 

requestavailability.successmessage

Elektro pneumatski čekić-bušilica EL-H26-MLS CLASSIC

5717059011

 

Ulazna snaga - 850 W

Masa - 2,8 kg

Klasa zaštite - II

Dužina kabla - 2.5 m

Prihvat alata - SDS-plus

Snaga pojedinačnog udara - 2,5 J

Broj obrtaja bez opterećenja - 0-5140 min-1

Max prečnik bušenja u betonu - 26 mm

Maksimalni prečnik bušenja otvora (cigla,blok) - 68 mm

requestavailability.successmessage

Baterijska bušilica-odvijač ABS 18 COMBI CLASSIC, sa 2X5Ah i punjačem

5717521012

 

Voltaža - 18V

Neto Težina - 1,9kg

Max moment pritezanja - 70 Nm

Prihvat alata - 1,5-13mm

Broj obrtaja bez opterećenja - 0-550 / 0-2.000 o/min

Max broj udara - 2.970 min

 

Isporučuje se u koferu.

requestavailability.successmessage

Baterijska bušilica ABS Compact Classic

5717514012

 

Voltaža - 18V

Masa sa baterijom - 1.5 kg

Max moment pritezanja - 55 Nm

Kapacitet Baterije - 2x2 Ah

Prihvat alata min/max - 1.5-13 mm

Broj obrtaja bez opterećenja, 1/2 brzina, min/max - 0-500 / 0-1800 o/min

requestavailability.successmessage

Top ponuda elektro baterijskih i pneumatskih mašina