Baterijska bušilica-odvijač ABS 18 COMBI CLASSIC, sa 2X5Ah i punjačem

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Voltaža - 18V

Neto Težina - 1,9kg

Max moment pritezanja - 70 Nm

Prihvat alata - 1,5-13mm

Broj obrtaja bez opterećenja - 0-550 / 0-2.000 o/min

Max broj udara - 2.970 min

 

Isporučuje se u koferu.

Dokumenta
Šifra proizvoda: 5717521012
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

Veoma snažna i kompaktna baterijska bušilica-odvijač. Odličan odnos mase i radnog momenta pritezanja, sa prihvatom za burgiju do 13 mm.

 

Indukcioni ( brushless ) motor - smanjeni troškovi održavanja i osigurava duži radni vek.

Mogućnost podešavanja momenta pritezanja - 16 stepeni.

  • Veoma precizno podešavanje omogućava višestruku primenu na poslovima zavrtanja i bušenja.

Ergonomičan dizajn sa dvokomponentnim rukohvatom, sa grip efektom.

  • Prijatan rad tokom dužeg vremena bez osećaja zamora.

Održive performanse pri najzahtevnijim procesima.

Kopča za pojas, koja olakšava manipulaciju tokom rada.

 

 

Br. artikla 5717521012
Baterija Li-ion, 2x5Ah, 18 V
Broj obrtaja bez opterecenja, 1/2 brzina, min/ max 0-550 / 0-2000 o/min
Max broj udara 2970 min-1
Min/Max prihvat futera 1.5-13 mm
Masa 1.9 kg
Max moment 70 Nm
Obim isporuke:
Naziv artikla Br. art. Pak/kom.
ABS 18COMBI CLASSIC, Solo 5717521010 1
Punjac 5717901652 1
Baterija Li-ion, 2x5Ah, 18 V 5717801504 2
Plasticni ORSY kofer   1
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

Veoma snažna i kompaktna baterijska bušilica-odvijač. Odličan odnos mase i radnog momenta pritezanja, sa prihvatom za burgiju do 13 mm.

 

Indukcioni ( brushless ) motor - smanjeni troškovi održavanja i osigurava duži radni vek.

Mogućnost podešavanja momenta pritezanja - 16 stepeni.

  • Veoma precizno podešavanje omogućava višestruku primenu na poslovima zavrtanja i bušenja.

Ergonomičan dizajn sa dvokomponentnim rukohvatom, sa grip efektom.

  • Prijatan rad tokom dužeg vremena bez osećaja zamora.

Održive performanse pri najzahtevnijim procesima.

Kopča za pojas, koja olakšava manipulaciju tokom rada.

 

 

Br. artikla 5717521012
Baterija Li-ion, 2x5Ah, 18 V
Broj obrtaja bez opterecenja, 1/2 brzina, min/ max 0-550 / 0-2000 o/min
Max broj udara 2970 min-1
Min/Max prihvat futera 1.5-13 mm
Masa 1.9 kg
Max moment 70 Nm
Obim isporuke:
Naziv artikla Br. art. Pak/kom.
ABS 18COMBI CLASSIC, Solo 5717521010 1
Punjac 5717901652 1
Baterija Li-ion, 2x5Ah, 18 V 5717801504 2
Plasticni ORSY kofer   1