Brend: WURTH

Pena za rezanje

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Visokokvalitetna aktivna pena za rezanje sa velikim preformansama pri svim vrstama obrade materijala.

 

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 0893050920
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

 

Pogodna je za upotrebu kod procesa bušenja, rezanja navoja, uvrtanja, razvrtanja.

Ova pena se može koristiti kod gotovo svih vrsta materijala, lepljive je strukture i ima odličan efekat hlađenja.

Ne sadrži mineralna ulja, sumpor, teške metale, kao ni supstance koje kasnije ometaju nanošenje boja i premaza. 

 

Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Pogodno za aluminijum, bakar, mesing, čelik i legure
Lepljivo Da
Namena Hlađenje i podmazivanje kod obrade metala rezanjem
Udaljenost prskanja 10 do 20 cm
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

 

Pogodna je za upotrebu kod procesa bušenja, rezanja navoja, uvrtanja, razvrtanja.

Ova pena se može koristiti kod gotovo svih vrsta materijala, lepljive je strukture i ima odličan efekat hlađenja.

Ne sadrži mineralna ulja, sumpor, teške metale, kao ni supstance koje kasnije ometaju nanošenje boja i premaza. 

 

Specifikacije
Pogodno za aluminijum, bakar, mesing, čelik i legure
Lepljivo Da
Namena Hlađenje i podmazivanje kod obrade metala rezanjem
Udaljenost prskanja 10 do 20 cm