Merni alati

Category Merni alati

Učitavanje
View as Mreža Lista
Sortiraj
Filteri

Pomično kljunasto merilo sa satnom skalom 0-150mm

07157610
Pomično kljunasto merilo sa mernim satom, mernog područja 0-150mm, u plastičnoj kutiji.

requestavailability.successmessage

Multimetar digitalni MINI

071553370
Mali merni instrument za merenje jednosmernih, naizmeničnih napona, za ispitivanje otpora, ispitivanje provodljivosti i dioda. Robusno kućište obloženo gumom, sa zaštitom od prskajuće vode.

requestavailability.successmessage

Set mernih listića 0,05-1mm

07135141

Precizni ispitni merni listići (merni kontrolnik), sklopivi u plastičnu dršku. Merenje zazora, kliznih vodjica, ležišta, klipova i slično.

requestavailability.successmessage

Merna traka, PREMIUM

 

Profesionalna merna traka, namenjena za jednostavna merenja u različitim uslovima.

II klasa tačnosti

  • Kućište - plastično obloženo gumom
  • Čelična merna traka, zašićena najlonskom oblogom, žute boje
  • Selflock opcija - pozicioniranje trake na željenu dužinu
  • Pokretni vrh trake - uzimanje spoljašnjih i unutrašnjih mera
  • Vrh trake - dodatno ojačan prohromskom pločicom

 

 

 

 

3 različitih veličina
Vidi sve

requestavailability.successmessage

Merna traka Profi, WURTH

 

Profesionalna merna traka u metalnom kućištu, namenjena za praktična merenja u različitim uslovima.

II klasa tačnosti

  • Kućište - metalno obloženo gumom
  • Emajlirana merna traka, žute boje
  • Selflock opcija - pozicioniranje trake na željenu dužinu
  • Pokretni vrh trake sa kukicom - uzimanje spoljašnjih i unutrašnjih mera
  • Vrh trake - dodatno ojačan nerdjajućom pločicom

 

3 različitih veličina
Vidi sve

requestavailability.successmessage

Merna traka Red Line, WURTH

 

Profesionalna merna traka namenjena za praktično merenje u razlišitim uslovima.

II klasa tačnosti

  • Plastično kućište, obloženo gumom
  • Emajlirana traka, žute boje
  • Vrh ojačan nerdjajućom pločicom
  • Self lock - zaključavanje merne trake.

 

 

3 različitih veličina
Vidi sve

requestavailability.successmessage

Merna traka Wurth, Standard

 

Visoko kvalitetna merna traka u plastičnom kućištu , namenjena za praktično i lako merenje.

SPECIFIKACIJA:

II klasa tačnosti

  • Kućište - plastično
  • Emajlirana merna traka, žute boje
  • Selflock opcija - pozicioniranje trake na željenu dužinu
  • Pokretni vrh trake sa kukicom - uzimanje spoljašnjih i unutrašnjih mera
  • Vrh trake - dodatno ojačan nerdjajućom pločicom

Transportno pakovanje 12 kom.

 

3 različitih veličina
Vidi sve

requestavailability.successmessage

Merna traka, EKONOMIK

 

Merna traka, namenjena za jednostavna merenja u različitim uslovima.

II klasa tačnosti

  • Kućište - plastično
  • Emajlirana merna traka, žute boje
  • Selflock opcija - pozicioniranje trake na željenu dužinu
  • Pokretni vrh trake sa kukicom - uzimanje spoljašnjih i unutrašnjih mera

 

Dužina merne trake (m) Širina merne trake (mm) Broj artikla Minimalna količina za prodaju
3 16 0714699931 1
5 16 0714699932 1
7,5 16 0714699933 1
       

 

3 različitih veličina
Vidi sve

requestavailability.successmessage

Ugaonik za mašinsku upotrebu sa graničnikom

 

Bravarski ugaonik za mašinsku upotrebu sa graničnikom, za sve mašinske poslove u radionicama.

Galvanizovan (otporan na koroziju)

DIN 7168.

 

2 različitih veličina
Vidi sve

requestavailability.successmessage

Čelična merna traka

0714641653

 

Dodatno ojačana posebnim premazom sa visokim nivoom otpornosti koji produžava radni vek.

  • Plastično ojačavanje sprečava kidanje i cepanje trake.
  • Dupli zakivak na kraju trake.
  • Merna traka je prilagođena klasi preciznosti merenja 2.

Širina trake : 13 mm
Dužina : 30 m

 

requestavailability.successmessage

Olovka sa iglom za pisanje po metalu, 150mm

07147009

 

Igla za obeležavanje sa vrhom od tvrdog metala i zakačkom za džep.

 

requestavailability.successmessage

Marker vodootporni

 

Sve boje su otporne na toplotu do +400 °C.
Bela boja je vidljiva do +1000 °C.

Pogodne su i za tamne i za providne površine.

Markeri su otporni na izopropil alkohol, etanol i motorno ulje.

 

3 različitih veličina
Vidi sve

requestavailability.successmessage

Komparater set za merenje otvora 35-160mm/0.01mm

5510D0005

Komparater set za merenje otvora 35-160mm/0.01mm

requestavailability.successmessage

Merni listići 13kom, 0.05-1.0mm

1813D0100

 

Pogodno za elektro opremu, proizvodnju kalupa, automobilsku industriju, automatizaciju precizne mašine, metalne delove i delove mašina.

Proizvedeno u skladu sa standardom DIN 2275.

Lak odabir listića sa jasno vidljivim oznakama.

Merni listići osobine:

  • Premimum merni listići izražen od kvalitetnog čelika
  • 20% duži radni vek u odnosu na standardne proizvode
  • ojačani čelik
  • polirana površina

 

requestavailability.successmessage

Pomično kljunasto merilo, sa obeleživačem 0-200mm, 0.1mm

2805D0005A

 

Obleživač sa karbidnim vrhom čini označavanje lako vidljivim.

Pomično kljunasto merilo, sa obeleživačem:

  • merne ivice sa karbidnim vrhom, koje čine merenje preciznijim
  • izrađeno od visokokvalitetnog inox-a
  • za merenje spoljašnjeg i unutrašnjeg prečnika, koraka, dubine kao i za obeležavanje
  • izražene linije i figure koje su laserski ugravirane

 

 

requestavailability.successmessage

Stalak za komparater,ojačani, 80kg sila magneta

7121D0025

 

Stalak dizajniran sa dve rupe za stezanje, pogodne za metrične i inčne navoje. Žleb u obliku lastinog repa koji pruča odlične mogućnosti držanja.

Glavni delovi stalak su proizvedeni na CNC mašinama i pružaju izuzetnu preciznost. Novi mehanizam zaključavanja, jaka brava i slika stezanja.

Ergonomski dizajn obezbeđuje udoban i čvrst hvat. Unutrašnja konstrukcija napravljena od čelika, što pruža otpornost na habanje i duži radni vek.

Kaljeni čelik visokog kvaliteta sa tvrdoćom preko 58 HRC.

 

 

 

requestavailability.successmessage

Stalak sa komparator setom,60kg magneta,0-10mm/0.01mm

7611D1012

 

DASQUA setpremium koji sadrži indikator i magnetnu bazu.

Baza sa V-žljebom od 150° može se postaviti na cilindrične površine radi lakšeg fiksiranja indikatora.

Opcija finog podešavanja.

Sila magneta 60 ​​kg.

 

requestavailability.successmessage

Komparater, merni sat 0-10mm/0.01MM,ravni

5111D0000

 

Koristi se za merenje ravnosti površine, aksijalnog odstupanja i drugih provera područja tolerisanih mera.

Kuglica na vrhu omogućava najniže moguće trenje prilikom kretanja po površini.

Izrađeno u skladu sa standardom DIN 878.

Ograničen opseg i veća tačnost.

Komparater nudi neuporedivu preciznost kroz pedantno brušenje i preciznu mašinsku obradu merne šipke i utičnice, obezbeđujući besprekoran rad i izuzetnu koncentričnost.

Kućište komparatera je izrađeno od tvrdog aluminijuma. Sistem zupčanika od mesinga sprečava habanje. Utičnica je precizno obrađena sa minimalnim zazorima i ugrađenom bakarnom čaurom.

 

 

 

requestavailability.successmessage

Stalak za komparater, 60kg sila magnet

7121D0016

 

Osobine:

  • centralna mehanička brava za sve zglovove
  • baza u V obliku za priključivanje na ravne ili cilindrične površine
  • mere osnove: 60x50x55 mm
  • vrat sa oprugom
  • mehanizam za fino podešavanje

 

requestavailability.successmessage

Digitalni moment ključ

7212D2020

 

Digitalni moment ključ nudi sledeće mogućnosti:

  • rad u smeru kazaljke na satu, kao i u suprotnom smeru
  • tačnost u smeru kazaljke na satu ±2%, a u suprotnom smeru ±2,5%
  • mogućnost postavljanja ciljne vrenosti zateznog momenta
  • LED svetlo i buzzer zvuk kada se postigne ciljna vrednost zateznog momenta
  • mogućnost automatskog isključivanja
  • silikonska ručka za sigurno držanje bez klizanja
  • Odabir mernih jedinica, Nm, inlb, Ftlb, kgcm

 

 

 

 

requestavailability.successmessage

Merni alati