Stalak za komparater,ojačani, 80kg sila magneta

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Stalak dizajniran sa dve rupe za stezanje, pogodne za metrične i inčne navoje. Žleb u obliku lastinog repa koji pruča odlične mogućnosti držanja.

Glavni delovi stalak su proizvedeni na CNC mašinama i pružaju izuzetnu preciznost. Novi mehanizam zaključavanja, jaka brava i slika stezanja.

Ergonomski dizajn obezbeđuje udoban i čvrst hvat. Unutrašnja konstrukcija napravljena od čelika, što pruža otpornost na habanje i duži radni vek.

Kaljeni čelik visokog kvaliteta sa tvrdoćom preko 58 HRC.

 

 

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 7121D0025
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Širina 110 mm
Visina 70 mm
Sila magneta 80 kg
Masa 1,85 kg
Tip lasera Magnetni držač
Dužina 225 mm
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Širina 110 mm
Visina 70 mm
Sila magneta 80 kg
Masa 1,85 kg
Tip lasera Magnetni držač
Dužina 225 mm