Setovi
Category Setovi
TUŠ set PIA, s konzolom i crevom, tuš 25mm, 5 f
SAC330PIA
Tuš-set Pia se sastoji od ručke tuša, creva i konzole za kačenje. Klizeća šina prečnika 25mm i dužine 70cm ima pomične držače ručki i lako se prilagođava. Ručka tuša je urađena od kvalitetnog ABS-a, hromirana je i ima 5 vrsta mlazeva. Prečnik glave ručice tuša je 106mm, a crevo je dužine 150cm.
TUŠ set LEA, s konzolom i crevom, tuš 19 mm, 1 f
SAC330LEA
Tuš-set Lea se sastoji od ručke tuša, creva i konzole za kačenje. Klizeća šina prečnika 19mm i dužine 60cm ima pomične držače ručki i lako se prilagođava. Ručka tuša je urađena od kvalitetnog ABS-a, hromirana je i ima 5 vrsta mlazeva. Prečnik glave ručice tuša je 67mm, a crevo je dužine 150cm.