Sulfidne sijalice - Wurth - 12V

Category Sulfidne sijalice - Wurth - 12V

Učitavanje
View as Mreža Lista
Sortiraj
Filteri

Sijalica C5W 12V

07208711

 

Wurth halogena sijalica proizvedena od specijalnog kvarcnog stakla koje apsorbuje UV zrake. Time se sprečava oštećenje plastičnih materijala farova.

Ovaj tip sijalice od 12V namenjen je teretnim vozilima i autobusima kao sijalica pokazivača pravca, kočnica, pozicije, rikverc svetla.
Standardnog kvaliteta sa odličnim odnosnom cena- kvalitet. Ima SV8,5-8. priključak.

 

requestavailability.successmessage

Sijalica Sulfidna, 12V, 5W/40mm

07201721

 

Signalne sulfidne sijalice od 12V namenjene za kočnice, vožnju unzad (rikverc), kao svetlo tablice ili svetlo za maglu (maglenke). Postoji više vrsta različite snage.

 

requestavailability.successmessage

Sijalica za japanska vozila 10W

07208731

 

Sulfidne sijalice sa jednim vlaknom namenjena za putnička vozila od 12V.

Služe kao svetla kabine (unutrašnjosti vozila) a mogu biti i signalna svetla kočnica, pozicije i svetala za maglu.

 

requestavailability.successmessage

Sulfidne sijalice - Wurth - 12V