Sijalica Sulfidna, 12V, 5W/40mm

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Signalne sulfidne sijalice od 12V namenjene za kočnice, vožnju unzad (rikverc), kao svetlo tablice ili svetlo za maglu (maglenke). Postoji više vrsta različite snage.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 07201721
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Dužina A 40±1
Snaga 5W
Kontakt C 3.5
Priključak SV 8,5-8
Širina B 11 max.
Boja Bela
Širina 11 mm
Dužina 40 mm
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Dužina A 40±1
Snaga 5W
Kontakt C 3.5
Priključak SV 8,5-8
Širina B 11 max.
Boja Bela
Širina 11 mm
Dužina 40 mm