Šelne
Category Šelne
Šelna sa dva vijka
Šelna (obujmica) sa gumenom oblogom za cevi, sa navojem za montažu M8/M10.
Šelne sa jednim vijkom
Zglobna cevna obujmica
Mesta primene :
Lagana i brza instalacija
Materijal : čelik 1,0332, elektrocinkovan 8 -12 micr.
Temperaturna otpornost -50°C do 110 °C.
Šelne za ventilacione kanale
Cevna obujmica SPIRO sa dva vijka. Namenjena za pričvršćavanje kanala za ventilaciju, klimatizaciju i u procesnoj industriji.
Mesta primene :
- Jednostavna montaža zahvaljujući širokom uglu otvaranja
- Gumena obloga prilagođena redukciji buke
- Materijal galvanizovani čelik 1.0332
- Temperaturna otpornost -50°C do +110 °C.
Sprinkler šelna FAST SLH
Šelna za nošenje cevi sprinkler protivpožarnih sistema sa dve navrtke koje omogućavaju brzu i laku montažu.
Poseduje VdS i FM odobrenje.
Mesta primene :
- Za stacionarnu zaštitu od požara i fiksne sisteme za gašenje požara - pretežno u sprinkler sistemima.
- Postrojenja za gašenje požara prskajućom vodom
- Sistemi za gašenje požara primenom CO2 i halona
- Sistemi za gašenje požara penom i prahom.
Sprinkler šelna STANDARD SPH
Mesta primene :
Namenjene za protivpožarne cevi i standardne čelične cevi, vertikalno pričvršćenje.
UL i FM odobrenje.
Sprinkler šelna FAST SLH DN200 (8",M16, VdS/FM)
Za pričvršćivanje vodova prskalica (sprinkler) unutar fiksnih vodenih sistema za gašenje požara prema VdS i FM smernicama instalacije.
Šelna sa gumom STANDARD-V2 31-35 (1"; M8/M10)
Dvovijčana obujmica sa dva sigurnosna vijka.
Šelna sa gumom STANDARD-V2, 15-19 (3/8"; M8/M10 )
Dvovijčana obujmica sa dva sigurnosna vijka.
Sprinkler šelna FAST SLH DN100 (4", M10, VdS/FM)
Za pričvršćivanje vodova prskalica (sprinkler) unutar fiksnih vodenih sistema za gašenje požara prema VdS i FM smernicama instalacije.
Sprinkler šelna STANDARD SPH DN25 1" M10 FM/UL
Šelna za nošenje cevi sprinkler protivpožarnih sistema, jednostavne konstrukcije. Poseduje FM i Ul odobrenje.
Šelna sa gumom STANDARD V1, M8, 57-63mm (2")
Zglobna cevna obujmica.
Lagana i brza instalacija.
Šelna sa gumom STANDARD-V2 57-63 (2"; M8/M10)
Dvovijčana obujmica sa dva sigurnosna vijka.
Sprinkler šelna FAST SLH DN65 (2.1/2" M10, VdS/FM)
Za pričvršćivanje vodova prskalica (sprinkler) unutar fiksnih vodenih sistema za gašenje požara prema VdS i FM smernicama instalacije.
Sprinkler šelna FAST SLH DN32 (5/4'', M10, VdS/FM)
Za pričvršćivanje vodova prskalica (sprinkler) unutar fiksnih vodenih sistema za gašenje požara prema VdS i FM smernicama instalacije.
Šelna sa gumom STANDARD-V2, 108-114 (4"; M8/M10)
Dvovijčana obujmica sa dva sigurnosna vijka.
Šelna sa gumom STANDARD-V2 48-51(1 1/2"; M8/M10)
Dvovijčana obujmica sa dva sigurnosna vijka.
Sprinkler šelna FAST SLH DN25 (1", M10, VdS/FM)
Za pričvršćivanje vodova prskalica (sprinkler) unutar fiksnih vodenih sistema za gašenje požara prema VdS i FM smernicama instalacije.
Šelna sa gumom STANDARD-V2 24-28 (3/4"; M8/M10)
Dvovijčana obujmica sa dva sigurnosna vijka.
- 1
- 2