Šelna sa gumom STANDARD V1, M8, 57-63mm (2")

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Zglobna cevna obujmica.
Lagana i brza instalacija.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 1543271057
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8,000 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Navoj M8
Inch 2"
Opseg stezanja 57 -63
Širina x debljina 20 x 1,5 mm
Opterećenje do 1200 N
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Navoj M8
Inch 2"
Opseg stezanja 57 -63
Širina x debljina 20 x 1,5 mm
Opterećenje do 1200 N