Zaštita zavarivača
Category Zaštita zavarivača
Zavarivačka automatska maska Truecolor 2
Automatska zavarivačka maska izrađena od poliamidnog materijala visoke otpornosti, izdržljivosti i otpornosti na okolnu sredinu.
TRUECOLOR tehnologija omogućava prepoznavanje stvarnih boja prilikom zavarivanja i brušenja. Zahvaljujući TRUECOLOR senzoru, konture zavarivačkog luka su jasnije vidljive i lako je uočljivo svako površinsko oštećenje metala.
Podešavanje zatamnjenja DIN 5–8/9–13 vrši se posredstvom potenciometra na spoljnoj strani maske, uz dodatnu opciju izbora brušenja. Podešavanje osetljivosti senzora kao i vremenski interval brzine senzora osvetljenja (otvaranja) vrši se na spoljašnjem delu.
Napajanje solarne ćelije plus litijumska baterija.
Korisnik može izvršiti proveru ispravnosti senzora pritiskom na taster ''TEST''.
Poseduje opciju prikaza prazne baterije.
Zavarivačka automatska maska Wurth design 2-Stella
Automatska zavarivačka maska izrađena od poliamidnog materijala visoke otpornosti izdržljivosti i otpornosti na okolnu sredinu.
Podešavanje zatamnjenja DIN 5–8/9–13 se vrši posredstvom potenciometra na spoljnoj strani maske, dodatna opcija izbor brušenja.
Podešavanje osetljivosti senzora kao i vremenski interval brzine senzora osvetljenja (otvaranja) se vrši na spoljašnjem delu.
Napajanje solarne ćelije plus litijumska baterija.
Korisnik može izvršiti proveru ispravnosti senzora pritiskom na taster ''TEST''.
Poseduje opciju prikaza prazne baterije.
Zavarivačka automatska maska Wolf 2 - Stella
Automatska zavarivačka maska izrađena od poliamidnog materijala visoke otpornosti izdržljivosti i otpornosti na okolnu sredinu.
Podešavanje zatamnjenja DIN 5–8/9–13 se vrši posredstvom potenciometra na spoljnoj strani maske, dodatna opcija izbor brušenja.
Podešavanje osetljivosti senzora kao i vremenski interval brzine senzora osvetljenja (otvaranja) se vrši na spoljašnjem delu.
Napajanje solarne ćelije plus litijumska baterija.
Korisnik može izvršiti proveru ispravnosti senzora pritiskom na taster ''TEST''.
Poseduje opciju prikaza prazne baterije.
Zavarivačka zaštita za ruke
Zavarivačka zaštita za ruke izrađena od špalt kože posebno je pogodna za zaštitu u zavarivačkim i strugarskim radionicama, livnicama i metaloprerađivačkim radovima. Upotrebljava se privezivanjem jednog rukava za drugi i dužine je 56 santimetara.
Zavarivačka zaštita za noge, pak. -1 par
Napravljena od špalt kože.
- Sa zaštitom za stopala
- Sa 3 kaiša za vezivanje
- Dužina oko 50 cm
Zavarivačka kecelja
Zavarivačka kecelja od špalt kože sa grudnom zaštitom predstavlja idealnu zaštitu od posekotina i habanja. Ima primenu u raznim delatnostima počev od limarijskih i staklarskih radova, preko delatnosti izrade motornih vozila, pa sve do brodogradnje i mašinogradnje.
Zaštitno odelo za zavarivače
Specijalizovano zavarivačko odelo model 7.12.1 J1421L, projektovano za profesionalnu zaštitu od toplote, varnica i prskanja rastopljenog metala. Izrađeno od materijala sa antistatičkim svojstvima i otpornošću na kratkotrajni kontakt sa plamenom. Namenjeno za svakodnevni rad u zavarivačkim i termički intenzivnim radnim okruženjima.
Zavarivačke rukavice, kožne, za TIG, W-130
Visokokvalitetna, obložena rukavica za zavarivanje.
- Visoko kvalitetna puna koža 0,7 - 0,9 mm
- izražen je osećaj dodira na vrhovima prstiju
- Manžetna je izrađena od špalta
- Podstava otporna na toplotu unutar menžetne
- Otporne na ulje, mast i vodu
- Dug vek trajanja
- Ukupna dužina : 35 cm
Zaštita zavarivača za ekstremna termička i optička opterećenja
Sistematska zaštita od zračenja i visokih temperatura
Wurth program zaštite zavarivača obuhvata sertifikovane automatske maske, vatrostalnu odeću i namensku obuću, inženjerski projektovanu da neutrališe rizike od UV/IR zračenja, letećih čestica i ekstremnih temperatura. Oprema je dizajnirana da ispuni stroge bezbednosne protokole u industrijskim postrojenjima, radionicama i na terenu, obezbeđujući kontinuitet rada bez zastoja uzrokovanih povredama.
Tehničke specifikacije materijala i optičkih klasa
Naša oprema zadovoljava industrijske normative, kombinujući naprednu elektroniku sa otpornim materijalima. Ključni parametri uključuju:
-
Optički senzori (do 1/30.000s): Modeli poput Stella i TrueColor serije poseduju 4 senzora koji momentalno detektuju električni luk, sprečavajući oštećenje vida (fleš) i omogućavajući precizan rad bez podizanja maske.
-
Visoko-otporni Poliamid: Maske su izrađene od plastike otporne na lom i udarce, sertifikovane prema EN 175 standardu, garantujući dug vek trajanja i u teškim uslovima eksploatacije.
-
PROBAN® tehnologija i Špalt koža: Zaštitna odeća (odela, kecelje, rukavice) koristi materijale koji se ugljenišu pri kontaktu sa vatrom umesto da gore, ili prirodnu goveđu kožu za maksimalnu mehaničku otpornost prema EN ISO 11611.
-
S3 Standard Obuće: Zavarivačke cipele (npr. Bicap) poseduju kompozitne kape, vatrootporne šavove i đonove otporne na ulja i probijanje, štiteći stopala od padajućih predmeta i vrelih opiljaka.
Optimizacija izbora opreme prema procesu zavarivanja
Različiti postupci zahtevaju specifičnu konfiguraciju zaštitne opreme kako bi se osigurala mobilnost i adekvatan nivo zaštite.
-
Za TIG i precizno zavarivanje: Preporučujemo maske sa TrueColor tehnologijom za realan prikaz boja i rukavice od pune kože (model W-130) koje omogućavaju visoku taktilnu osetljivost prstiju.
-
Za MIG/MAG i intenzivnu eksploataciju: Fokusirajte se na maske sa širim vidnim poljem (98x55mm) kao što je Stella Black Flame, uz kombinaciju kožne kecelje i varilačkih rukavica od špalta za zaštitu od prskanja metala.
-
Za rad u hladnim uslovima: Koristite zimske jakne i prsluke (Thunder ili Vostok serija) izrađene od 100% pamuka sa termoizolacijom, koji zadržavaju vatrootporna svojstva materijala.
Kompletiranje sistema bezbednosti na radu
Pravilno održavanje i pravovremena zamena potrošnih delova su ključni za očuvanje sertifikovanog nivoa zaštite.
📂 Srodne pod-kategorije: 👉 Tražite specifično rešenje za glavu? Pogledajte: Maske za zavarivanje 👉 Potrebna vam je zaštita tela? Istražite: Zaštitna odeća i obuća
🔄 Cross-Sell (Kompatibilna oprema): 👉 Profesionalci uz automatske maske obavezno poručuju rezervna polikarbonatna stakla (spoljašnja i unutrašnja) kako bi održali čistoću vidnog polja, kao i namenske rukavice radi kompletne termičke barijere ruku.
Ekspertski odgovori: Održavanje i standardi
P: Koliko traju baterije na automatskim maskama poput Stella modela? O: Zahvaljujući kombinaciji solarnih ćelija i izmenjivih litijumskih baterija, autonomija rada iznosi između 5 i 7 godina, zavisno od intenziteta upotrebe i skladištenja.
P: Da li se pamučna odela za zavarivače mogu prati bez gubitka svojstava? O: Da. Odela sa PROBAN® tehnologijom zadržavaju svoja vatrootporna svojstva i nakon 50 ciklusa industrijskog pranja na temperaturama do 75°C.
P: Koja je razlika između standardnog i TrueColor filtera? O: Standardni filteri daju zelenkastu sliku. TrueColor tehnologija omogućava prepoznavanje stvarnih boja i kontura, što je kritično za preciznu kontrolu vara i uočavanje nepravilnosti na materijalu.