Zavarivačka automatska maska Wurth design 2

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Automatska zavarivačka maska izrađena od poliamidnog materijala visoke otpornosti izdržljivosti i otpornosti na okolnu sredinu.

Podešavanje zatamnjenja DIN 5–8/9–13 se vrši posredstvom potenciometra na spoljnoj strani maske, dodatna opcija izbor brušenja.

Podešavanje osetljivosti senzora kao i vremenski interval brzine senzora osvetljenja (otvaranja) se vrši na spoljašnjem delu.

Napajanje solarne ćelije plus litijumska baterija.

Korisnik može izvršiti proveru ispravnosti senzora pritiskom na taster ''TEST''.

Poseduje opciju prikaza prazne baterije.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 0984700649
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

 

Tehničke karakteristike

Vidno polje

100x60mm

DIN podešavanje:

5-8/9-13

Optička klasa

1/1/1/1

UV/IR zaštita

Nivo 16

Senzor

4 Optička senzora

Osetljivost

Podešavanja sa spoljne strane

Brzina senzora zatamnjenja

1/25,000s

Brzina senzora osvetljenja

0.2s-1s zavisno od podešavanja

Napajanje

Solarne ćelije + litijumska baterija CR2450

Paljenje/gašenje

Automatsko

Radna temperatura

-10ºC do + 55ºC

Standard

EN175, EN379, EN166

Materijal

Visoko otporni Poliamid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tehničke karakteristike

Vidno polje

100x60mm

DIN podešavanje:

5-8/9-13

Optička klasa

1/1/1/1

UV/IR zaštita

Nivo 16

Senzor

4 Optička senzora

Osetljivost

Podešavanja sa spoljne strane

Brzina senzora zatamnjenja

1/25,000s

Brzina senzora osvetljenja

0.2s-1s zavisno od podešavanja

Napajanje

Solarne ćelije + litijumska baterija CR2450

Paljenje/gašenje

Automatsko

Radna temperatura

-10ºC do + 55ºC

Standard

EN175, EN379, EN166

Materijal

Visoko otporni Poliamid