Sijalice fara - Fukuyama - 12V
Category Sijalice fara - Fukuyama - 12V
FUKUYAMA Sijalica H7 - 12V 55W - PX26D
Halogene sijalice fara sa jednim vlaknom.
Snaga: 55W
Pakovanje : 1 kom, blister i 20 kom.
2 različitih veličina
Vidi sve
FUKUYAMA Sijalica H4 - 12V
Halogene sijalice fara sa dva vlakna.
Snaga: 60/55W.
U pakovanju od 1 kom. ili 20 kom.
2 različitih veličina
Vidi sve
Sijalica H1 Fukuyama 12V
57208111
Halogene sijalice fara sa jednim vlaknom.
Dolaze u dve varijante: 12V za putnička vozila i 24V za teretna vozila.
Sijalica H3 Fukuyama 12V
57208121
Halogene sijalice fara sa jednim vlaknom.
Dolaze u dve varijante: 12V za putnička vozila i 24V za teretna vozila.