Brend: FUKUYAMA

Sijalica H3 Fukuyama 12V

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Halogene sijalice fara sa jednim vlaknom.
Dolaze u dve varijante: 12V za putnička vozila i 24V za teretna vozila.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 57208121
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Sijalice
Napon 12V
Tehnologija Halogena
Tip H3
Snaga 55W
Brend Fukuyama
Pakovanje 1 kom
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Sijalice
Napon 12V
Tehnologija Halogena
Tip H3
Snaga 55W
Brend Fukuyama
Pakovanje 1 kom