Račne

Category Račne

Učitavanje
View as Mreža Lista
Sortiraj
Filteri

ZEBRA račna 1/4", L 100mm

07120145

 

ZEBRA račna 1/4", L 100mm, 72 zuba.

 

requestavailability.successmessage

ZEBRA račna za umetke 10mm

071412100

 

ZEBRA račna za umetke 10mm.

 

requestavailability.successmessage

1/2" Zglobna teleskopska račna, 294-432 mm

07151392

 

Račna 1/2", zglobna, teleskopska

 

requestavailability.successmessage

ZEBRA Račna 1/2'', zglobna, 72 zuba, L 402mm

07151391

 

ZEBRA račna 1/2", zglobna, 72 zuba

 

requestavailability.successmessage

Kompozitna račna 1/2'', 72 zuba

57120200

 

Račna sa 72 zuba u glavi mehanizma i prihvatom 1/2", sa ergonomskom kompozitnom ručicom, koja pruža udobnost u radu.

Robusna i izdržljiva račna, namenjena za najteže zahteve.

 

requestavailability.successmessage

Račna 1/2", 108 zuba

5712130200

 

Račna sa 108 zuba u glavi mehanizma i prihvatom 1/2".
Broj zuba i rotirajući ugao od 3,3⁰ daje prednost radu u uskim i skučenim prostorima, gde račna sa manjim brojem zuba ne može da ispuni radni zahtev.

 

requestavailability.successmessage

Zebra račna 48 zuba

 

Zebra račna 48 zuba

Prihvati račni 1/2" i 1/4".
Dostupne dimenzije: 250 i 135 mm

2 različitih veličina
Vidi sve

requestavailability.successmessage

Zebra račna 72 zuba

 

Zebra račna 72 zuba

Prihvati račni 1/2" i 1/4".
Dostupne dimenzije: 250 i 135 mm

2 različitih veličina
Vidi sve

requestavailability.successmessage

Teleskopska račna 1/2'' sa zglobom 72 zuba, 350-490mm

57151399

 

Teleskopska račna fleksibilnih dimenzija od 350 do 490 mm. Pruža odlične performasne u radu na teško dostupnim mestima, gde je potrebno dodatno skraćivanje ili produživanje dimenzija račne.

Račna poseduje 72 zuba i omogućava prezicno zatezanje.

Prečnik: 1/2".

requestavailability.successmessage

Potezna račna 1/2'', dužine 270 mm

1952001005

 

Potezna račna idealna za uske prostore.

  • prihvat 1/2"
  • Dužina 270 mm
  • Glava fino nazubljena, 60 zuba, 6 stepeni rotirajući ugao

Površina je mat hromirana, sa dvokomponentnom ergonomskom drškom. Princip rada dva prsta, potezni mehanizam brzog zavijanja - odvijanja bez pomeranja račne.,

Idealna primena u skučenim prostorima bez mogućnosti primene standardnih račno sa rotacijom. Promena smera rotacije preko prihvata.

 

requestavailability.successmessage

Račna 1/2'' sa zglobom 72 zuba

57120201

 

Izdržljiva račna sa fleks zglobom za nepristupačna mesta.

Prihvat alata 1/2", 72 zuba.

 

requestavailability.successmessage

Slim račna, 1/2'' 90 zuba

5712130201

 

Slim račna 1/2'' sa mehanizmom od 90 zuba.

Pogodna za sve vrste mehaničarskih, montažnih ili radova održavanja.

 

 

requestavailability.successmessage

Red Stripe račne

 

Red Stripe račne 72 zuba

Dostupne dimenzije:
1/2''-250mm
3/8''-196mm
1/4''-153mm

3 različitih veličina
Vidi sve

requestavailability.successmessage

Račne