Brend: ZEBRA

ZEBRA račna 1/4", L 100mm

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

ZEBRA račna 1/4", L 100mm, 72 zuba.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 07120145
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

 

Račna poseduje nazubljenu obrtnu ploču koja ubrzava postupak zavrtanja, kao i polugu sa prebacivanjem pomoću kojeg jednostavno možemo prebaciti okretanje u smeru i suprotno od smera kazaljke na stanju.

Tehnički podaci :

Nosač : Šestougaoni prihvat od 1/4" u skladu sa DIN 3126-C 6.3 i E6.3

Glava : izuzetno kompaktna glava račne, sa finim zupcima, 72 zuba, i uglom zavrtanja od 5°.

Verzija : hromovano sa drškom iz dva dela, vrlo tankog oblika i uglom nagiba od 10°.

 

Račna sa visokim učinkom :

vrlo čvrste konstrukcije, sa maksimalnim momentom do 40Nm.

 

Primena : 

Idealno za sve zanatske i ručne primene.

Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Prihvat 1/4"
Dužina 100 mm
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

 

Račna poseduje nazubljenu obrtnu ploču koja ubrzava postupak zavrtanja, kao i polugu sa prebacivanjem pomoću kojeg jednostavno možemo prebaciti okretanje u smeru i suprotno od smera kazaljke na stanju.

Tehnički podaci :

Nosač : Šestougaoni prihvat od 1/4" u skladu sa DIN 3126-C 6.3 i E6.3

Glava : izuzetno kompaktna glava račne, sa finim zupcima, 72 zuba, i uglom zavrtanja od 5°.

Verzija : hromovano sa drškom iz dva dela, vrlo tankog oblika i uglom nagiba od 10°.

 

Račna sa visokim učinkom :

vrlo čvrste konstrukcije, sa maksimalnim momentom do 40Nm.

 

Primena : 

Idealno za sve zanatske i ručne primene.

Specifikacije
Prihvat 1/4"
Dužina 100 mm