ZEBRA

ZEBRA

WURTH PREMIJUM BREND

Brend ZEBRA® obuhvata proizvode najvišeg kvaliteta i najviših performansi, a često i nagrađivanog dizajna. Proizvodi koji nose ZEBRA® oznaku, korisnicima daju za klasu višu upotrebnu vrednost od one koja je uobičajena među proizvodima za profesionalnu upotrebu.
Pojedini ZEBRA® proizvodi ponose se prestižnom Red Dot nagradom za vanserijski industrijski dizajn, kako u pogledu upotrebljivosti alata, tako i po pitanju ergonomije, estetike i zaštite korisnika.

 
Učitavanje
View as Mreža Lista
Display per page
Sortiraj
Filteri

Ekstenzija promenjivi ugao 1/4", ZEBRA

0713118100

 

Ugaona ekstenzija ZEBRA, hromirana, sa četvorougaonim prihvatom 1/4".

Omogućava ugaono pomeranje od 5 stepeni.

 

 

requestavailability.successmessage

Klešta vodoinstalaterska papagajke, ZEBRA

071401563

 

ZEBRA vodoinstalaterska klešta za pumpu za vodu sa tasterom za podešavanje. Brzo i precizno podešavanje prihvata pomoću dugmeta, direktno na predmetu tokom rada.

Površina: hromirana.

Zglob: užljebljen.

Set klešta možete videti ovde.

 

requestavailability.successmessage

Klešta za blind nitne, ZEBRA

0917101

 

Ručna klešta za blind nitne sa mogućnošću brze izmene navojnog umetka.

Namenjene za dimenzije od M3 do M8 (sa ograničenom primenom kod M8 dimenzije).

 

 

 

requestavailability.successmessage

Klešta za skidanje izolacije VDE, ZEBRA

071401570

ZEBRA klešta za skidanje izolacije, za rad pod naponom. VDE, EN 60900, IEC 900. Namena za rad pod naponom od 1000 V naizmenične (AC) struje, i 1.500 V jednosmerne (DC) struje.

requestavailability.successmessage

Klešta za skidanje izolacije, ZEBRA

071401550

 

Klešta za precizno i lako guljenje kablova i žica sa plastičnom ili gumenom izolacijom.

  • Visokokvalitetni čelik omogućava dug vek alata i preciznost ivica za sečenje
  • Za singl, multi i pinove sa finom žicom
  • Automatsko otvaranje klešta oprugom za otvaranje
  • Ergonomska, neklizajuća dvokomponentna udobna drška tankog hvata za prijatne radne uslove i optimalni prenos snage.

 

 

requestavailability.successmessage

Makaze za lim konturne desne, ZEBRA

071303115

 

ZEBRA polužna makaze za lim, sa drškom od dvokomponentne plastike. Sprečava klizanje ruke i pruža sigurno upravljanje makazama za lim.

Za rez udesno.

 

 

 

requestavailability.successmessage