Brend: ZEBRA

ZEBRA Račna 1/2'', zglobna, 72 zuba, L 402mm

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

ZEBRA račna 1/2", zglobna, 72 zuba

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 07151391
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

Zglobna račna u ZEBRA kvalitetu.

Tehnička dokumentacija :

  • Norma : DIN 3122, ISO 3315
  • Glava : 72 zuba, zaokretni ugao 5°, zglob obrtan za 180°.
  • Izrada : Hromirano
  • Pribor : Uputstvo za održavanje, garnitura rezervnih delova.
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Prihvat 1/2"
Dužina 402 mm
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

Zglobna račna u ZEBRA kvalitetu.

Tehnička dokumentacija :

  • Norma : DIN 3122, ISO 3315
  • Glava : 72 zuba, zaokretni ugao 5°, zglob obrtan za 180°.
  • Izrada : Hromirano
  • Pribor : Uputstvo za održavanje, garnitura rezervnih delova.
Specifikacije
Prihvat 1/2"
Dužina 402 mm