Brend: ZEBRA

ZEBRA račna za umetke 10mm

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

ZEBRA račna za umetke 10mm.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 071412100
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8,000 rsd

Tehničke karakteristike :

  • Glava 72 zuba, ugao zaokretanja 5°, zaobljena kompaktna glava
  • Ručka : Hromirana, ergonomska dvokomponentna plastika.
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Prihvat 1/2"
Dužina 10 mm
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

Tehničke karakteristike :

  • Glava 72 zuba, ugao zaokretanja 5°, zaobljena kompaktna glava
  • Ručka : Hromirana, ergonomska dvokomponentna plastika.
Specifikacije
Prihvat 1/2"
Dužina 10 mm