Kompozitna račna 1/2'', 72 zuba

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Račna sa 72 zuba u glavi mehanizma i prihvatom 1/2", sa ergonomskom kompozitnom ručicom, koja pruža udobnost u radu.

Robusna i izdržljiva račna, namenjena za najteže zahteve.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 57120200
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

Račna sa 72 zuba u glavi mehanizma.

Tehnički podaci :

  • Prihvat : 1/2"
  • Dužina : 250 mm
  • Glava : fino nazubljena, 72 zuba, 5° rotirajući ugao
  • Izrada : mat-hromirana, sa dvokomponentnom ergonomskom drškom

 

Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

Račna sa 72 zuba u glavi mehanizma.

Tehnički podaci :

  • Prihvat : 1/2"
  • Dužina : 250 mm
  • Glava : fino nazubljena, 72 zuba, 5° rotirajući ugao
  • Izrada : mat-hromirana, sa dvokomponentnom ergonomskom drškom