Brend: FUKUYAMA

Sijalica H7 Fukuyama 12V - Longlife

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Halogene sijalice fara sa jednim vlaknom.
Snaga: 55W

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 572081412
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Oznaka baze PX26d
Voltaža 12V
Zemlja porekla Kina
Uvoznik Wurth doo Beograd
Tip H7 Longlife
Mesto primene Auto
Sijalice
Napon 12V
Tehnologija Halogena
Tip H7
Snaga 55W
Brend WURTH
Pakovanje 1 kom
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Oznaka baze PX26d
Voltaža 12V
Zemlja porekla Kina
Uvoznik Wurth doo Beograd
Tip H7 Longlife
Mesto primene Auto
Sijalice
Napon 12V
Tehnologija Halogena
Tip H7
Snaga 55W
Brend WURTH
Pakovanje 1 kom