Zavarivačka automatska maska Veldo 2

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Veldo 2 automatska maska za zavarivanje.

Dokumenta
Šifra proizvoda: 0984700659
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

 

Veldo II automatska maska za zavarivanje izrađena je od visoko kvalitetne plastike otpornosti na lom, što je čini izdržljivom i dugotrajnom čak i pri intenzivnoj upotrebi. Opremljena je sa dva optička senzora sa brzinom zatamnjenja 1/25.000 s, koji pružaju brzu i pouzdanu zaštitu očiju prilikom uspostave zavarivačkog luka. Vidno polje od 92 × 42 mm omogućava dobru preglednost radne površine, dok DIN podešavanje 9–13 omogućava precizno prilagođavanje intenziteta zatamnjenja prema tipu i jačini struje zavarivanja. Maska poseduje i opciju izbora rada za zavarivanje i brušenje, kao i podešavanje vremena otvaranja nakon prestanka luka, što dodatno povećava sigurnost i udobnost pri radu. Napajanje maske vrši se putem solarnih ćelija i baterije što pruža dodatnu pouzdanost u radu. Veldo automatska maska predstavlja idealno rešenje za zavarivanje REL i MIG/MAG postupkom, pružajući pouzdanu zaštitu očiju i lica profesionalcima i hobistima.

Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

 

Veldo II automatska maska za zavarivanje izrađena je od visoko kvalitetne plastike otpornosti na lom, što je čini izdržljivom i dugotrajnom čak i pri intenzivnoj upotrebi. Opremljena je sa dva optička senzora sa brzinom zatamnjenja 1/25.000 s, koji pružaju brzu i pouzdanu zaštitu očiju prilikom uspostave zavarivačkog luka. Vidno polje od 92 × 42 mm omogućava dobru preglednost radne površine, dok DIN podešavanje 9–13 omogućava precizno prilagođavanje intenziteta zatamnjenja prema tipu i jačini struje zavarivanja. Maska poseduje i opciju izbora rada za zavarivanje i brušenje, kao i podešavanje vremena otvaranja nakon prestanka luka, što dodatno povećava sigurnost i udobnost pri radu. Napajanje maske vrši se putem solarnih ćelija i baterije što pruža dodatnu pouzdanost u radu. Veldo automatska maska predstavlja idealno rešenje za zavarivanje REL i MIG/MAG postupkom, pružajući pouzdanu zaštitu očiju i lica profesionalcima i hobistima.