Stalak sa komparator setom,60kg magneta,0-10mm/0.01mm

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

DASQUA setpremium koji sadrži indikator i magnetnu bazu.

Baza sa V-žljebom od 150° može se postaviti na cilindrične površine radi lakšeg fiksiranja indikatora.

Opcija finog podešavanja.

Sila magneta 60 ​​kg.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 7611D1012
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Preciznost merenja 0,01 mm
Maksimalni opseg merenja 10 mm
Sila magneta 60 kg
Dimenzije 305 x 190 x60 mm
Masa 1,49 kg
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Preciznost merenja 0,01 mm
Maksimalni opseg merenja 10 mm
Sila magneta 60 kg
Dimenzije 305 x 190 x60 mm
Masa 1,49 kg