Akcija važi
od do
Laka ručna bušilica sa visokokvalitetnim brzosteznim futerom i promenom smera obratanja levo/desno.
Smer obrtanja promenljiv - levo/desnoPrihvat alata 1-10mmBroj obrtaja 1.700 o/minPotrošnja vazduha 96 l/minNavojni dovodni priključak 1/4''Minimalni prečnik dovodnog creva ø 9 mm
requestavailability.successmessage
Plastična ručka održava ruke toplimLagan i kompaktan dizajn uz niske vibracije omogućava prijatan rad bez zamoraNizak nivo buke uz integrisani prigušivač za redukciju nivoa bukeRobusna, visokokvalitetna brzostezna glava/futerMaksimalni prenos snage i dug radni vek zahvaljujući preciznom sistemu prenosa planetarnim zupčanicimaDobra kontrola brzine uz precizan prekidač, osetljiv na dodir
Napomena:Da bi se obezbedio pravilan rad alata i dug radni vek neophodno je koristiti pripremnu grupu za filtraciju i nauljivanje komprimovanog vazduha kojim se napaja pneumatski alat.Navojni priključak nije uključen u obim isporuke.
2 godine WURTH MASTERPLUS garancije za oštećenja od habanja – pri tome se moraju poštovati trenutno važeći opšti WURTH MASTERPLUS uslovi garancije.3 godine garancije na greške u proizvodnji i materijalu – pri čemu su isključena oštećenja nastala zbog nepravilne upotrebe, preopterećenja ili nepoštovanja uputstva za upotrebu.
Ocena 2 1 2 1 X
Meke i elastične bešavne rukavice, proizvedene od poliestera, presvučene na dlanu naboranim lateksom koji obezbeđuje superioran hvat.
kat. II EN 420 EN 388
Vodič za izbor veličina
Mesingane spojke umanjuju radni pritisak, koji pneumatski alat koristi za vršenje rada, za oko 1 bar, dok spojke od čelika s druge strane, umanjuju isti pritisak za samo 0.1 bar. Velika brzina protoka do 1690 l/min.
Broj cilindara - 2
Max Pritisak - 10 bar
Priključni kabal - 1,5 m
Pumpa - Jednostepena
Broj obrtaja - 1.570 o/min
Protok vazduha - 330 l/min
Zapremina Rezervoara - 100 l
Snaga kompresora - 3 HP / 2,2 KW
Uslovi rada - min temperatura +5°C
Uslovi rada - max temperatura +40°C
Kombinovani set alata u koferu , u ZEBRA kvalitetu, idealan je za rad na terenu i za univerzalno održavanje. Set alata sadrži sve najvažnije ručne alate za širok spektar različitih poslova.
Kofer je izrađen od visokokvalitetne plastike sa preklopnim aluminijumskim kopčama.
Set HSS spiralnih burgija standardnih namena, za čelike do 800 N/mm2(~23 HRC). Geometrije prema standardizaciji DIN 338. Proces izrade – valjanjem. Ugao vrha od 118˚(oblika A) potrebno obeležavanje tačkašem na cilindričnim površinama. N tip (30˚)ugao zavojnice optimalno odvođenje strugotine i smanjenje trenja. Kaljena u pari - površinska obrada, zaštitni sloj od 5 µm fero oksida, boja crna
Burgija sa skidanje punktova sa ručnim bušilicama. Izuzetno stabila geometraija vrha za bušene omogućava centriranje burgije bez prethodnog označavanja.