Akcija važi
od do
Broj cilindara - 2
Max Pritisak - 10 bar
Priključni kabal - 1,5 m
Pumpa - Jednostepena
Broj obrtaja - 1.570 o/min
Protok vazduha - 330 l/min
Zapremina Rezervoara - 100 l
Snaga kompresora - 3 HP / 2,2 KW
Uslovi rada - min temperatura +5°C
Uslovi rada - max temperatura +40°C
requestavailability.successmessage
Klipni kompresor zapremine rezervoara 100 l i protoka vazduha 330 l/min. Kompresor ima specijalno dizajnirana velika rashladna rebra u cilju što boljeg hlađenja prilikom rada. Kaiševi motora imaju mrežu radi zaštite od prodora stranih tela, a ujedno i zaštite korisnika od eventualnih povreda. Konekcija pomoću spojnice direktno iz rezervoara omogućava maksimalno iskorišćenje komprimovanog vazduha. Veliki, specijalno dizajnirani točkovi obezbeđuju laku mobilnost.
Obim isporuke:
Specijalno ulje za pneumatske alate.
Obezbeđivanjem konstantnog protoka i pritiska vazduha, uz efikasno uklanjanje nečistoća i pravilnim zauljavanjem, postiže se duži radni vek alata uz ispoljavanje masksimalnih performansi.
Broj cilindara – 2
Priključni kabal - 2 m
Pumpa – Jednostepena
Broj obrtaja - 1.400 o/min
Protok vazduha - 480 l/min
Zapremina Rezervoara - 200 l
Napajanje - 400 V / 50 HZ 3 faze
Snaga kompresora - 4 HP / 3 KW
Klipni kompresor zapremine rezervoara 50l.
Protok vazduha 330 l/min.
Laka i jednostavna upotreba sa modernim tehnološkim rešenjima za što bolje iskorišćenje vazduha.
Mesingane spojke umanjuju radni pritisak, koji pneumatski alat koristi za vršenje rada, za oko 1 bar, dok spojke od čelika s druge strane, umanjuju isti pritisak za samo 0.1 bar. Velika brzina protoka do 1690 l/min.
Pneumatsko crevo na koturu, sa visokokvalitetnim Hybrid-Polymer crevom za vazduh dužine 15 m i praktičnim nosačem sa stalkom.
Obezbeđuje radnu efikasnost, urednost i bezbednost na radnom mestu.
Masa - 2,5 kg
Prihvat alata - 1/2"
Max Broj Obrtaja - 7.800 o/min
Minimalni prečnik creva - 9mm
Navoj za priključnu spojku - 1/4''
Radni moment pritezanja - 850 Nm
Potreban pritisak u instalaciji - 6,3 bar
Prosečna potrošnja vazduha - 140 l/min
Maksimalni moment otpuštanja - 860 Nm
Max radni pritisak - 16 bar
Potrošnja vazduha pri 6,3 bar - 370 l/min