Pneumatski pištolj za izduvavanje 90mm, plastični

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Max radni pritisak - 16 bar

Potrošnja vazduha pri 6,3 bar - 370 l/min

Dokumenta
Šifra proizvoda: 07149211
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

Plastični pištolj za izduvavanje lake, robusne konstrukcije, sa izolovanom ergonomskom drškom. Pištolj ima by-pass funkciju - kada se vrh duvaljke suviše približi površini, vazduh počinje da izlazi kroz bočne otvore i pritisak vazduha se smanjuje na maksimalnih 1,6 bar-a.

Obim isporuke:

  • Pneumatski pištolj za izduvavanje, plastični

 

Tehnički podaci
Br. art. 07149211
Izvedba Cev pod uglom
Dužina cevi 90 mm
Potrošnja vazduha 500 l/min
Temperaturni opseg primene min./max. -20 do 60 °C
Nivo zvučnog pritiska 94 dB
Priključak za komprimovani vazduh 1/4 inča IG (unutrašnji navoj)
Težina 118 g
Max. radni pritisak 16 bar
Materijal Polioksimetilen (POM)
Prečnik otvora dizne 2,9 mm
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

Plastični pištolj za izduvavanje lake, robusne konstrukcije, sa izolovanom ergonomskom drškom. Pištolj ima by-pass funkciju - kada se vrh duvaljke suviše približi površini, vazduh počinje da izlazi kroz bočne otvore i pritisak vazduha se smanjuje na maksimalnih 1,6 bar-a.

Obim isporuke:

  • Pneumatski pištolj za izduvavanje, plastični

 

Tehnički podaci
Br. art. 07149211
Izvedba Cev pod uglom
Dužina cevi 90 mm
Potrošnja vazduha 500 l/min
Temperaturni opseg primene min./max. -20 do 60 °C
Nivo zvučnog pritiska 94 dB
Priključak za komprimovani vazduh 1/4 inča IG (unutrašnji navoj)
Težina 118 g
Max. radni pritisak 16 bar
Materijal Polioksimetilen (POM)
Prečnik otvora dizne 2,9 mm