Wurth klipni kompresor 50L

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Klipni kompresor zapremine rezervoara 50l.

Protok vazduha 330 l/min. 

Laka i jednostavna upotreba sa modernim tehnološkim rešenjima za što bolje iskorišćenje vazduha.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 0701999050
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

Specijalno dizajnirana rashladna rebra u cilju što boljeg hlađenja prilikom rada.

Zaštitna mreža kaiševa motora usled prodiranja stranih tela ili povrede korisnika.

Mogućnost konekcije na spojnicu direktno iz rezervoara radi iskorišćenja upotrebe komprimovanog vazduha.

Jednostavne komadne kontrole procesa sabijanja vazduha.

Veliki specijalno dizajnirani točkovi za laku mobilnost.

 

Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Zapremina 50l
Snaga 2HP/1,5kW
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

Specijalno dizajnirana rashladna rebra u cilju što boljeg hlađenja prilikom rada.

Zaštitna mreža kaiševa motora usled prodiranja stranih tela ili povrede korisnika.

Mogućnost konekcije na spojnicu direktno iz rezervoara radi iskorišćenja upotrebe komprimovanog vazduha.

Jednostavne komadne kontrole procesa sabijanja vazduha.

Veliki specijalno dizajnirani točkovi za laku mobilnost.

 

Specifikacije
Zapremina 50l
Snaga 2HP/1,5kW